カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「fl22」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(25件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
549税込604
1組(4個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ぴったりすっきりホルダー PLUS(プラス)[文具]ぴったりすっきりホルダーPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
159税込175
1パック(10枚)
当日出荷
主要な定形内封筒にぴったり!小さいプリントや写真も入る”ちょうどいい”サイズ感!。封筒に入れたときに充分な厚みの0.15mm厚シート。(郵送時の重さを抑えます。)。ウェーブ形状のフィンガーホールはスリム幅で、ホルダー自体を開きやすさはそのままに、入れた書類が穴からはみ出ず保護できます。中身を隠したい場合は不透明なブルーをお勧めします。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
FL-224 シールウエア5pc パーソンズフローラル エンテックFL-224 シールウエア5pc パーソンズフローラルエンテック
899税込989
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×2 (70×138×46) / 正角型610mL×1 (135×135×46) /容量(mL)正角型130/長角型290/正角型610質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g正角型610ml:82g
FL-223 シールウエア4pc パーソンズフローラル エンテックFL-223 シールウエア4pc パーソンズフローラルエンテック
599税込659
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×2 (70×138×46)容量(mL)正角型130/長角型290質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g
FL-222 シールウエア3pc パーソンズフローラル エンテックFL-222 シールウエア3pc パーソンズフローラルエンテック
429税込472
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×1 (70×138×46)容量(mL)正角型130/長角型290質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g
FL-221 シールウエア2pc パーソンズフローラル エンテックFL-221 シールウエア2pc パーソンズフローラルエンテック
299税込329
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×1 (68×68×46) / 長角型290mL×1 (70×138×46)容量(mL)正角型130/長角型290質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
電源400V
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
電源(V)200電源200V
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
マルチストールカート用ボード エスコマルチストールカート用ボードエスコ
5,030税込5,533
1枚
翌日出荷
マルチストールカート用ボード。
材質耐荷重(kg)20穴サイズ(mm)10×10サイズ(mm)631×21×400穴ピッチ(mm)38
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
419,800税込461,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ入力リアクトル東芝シュネデール・インバータ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマビルトインIHガス開口2口アイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
付属品固定金具×4、蝶ボルト×4ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
セフコンベ ロック - 22 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック - 22タジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
高容量 250V コンセント 金属枠 神保電器高容量 250V コンセント 金属枠神保電器
699税込769
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250Vアズワン品番64-9627-93
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
角形埋込接地形コンセント 神保電器角形埋込接地形コンセント神保電器
749税込824
1個
3日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
Pasty パスティ ガジェットポーチ PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ ガジェットポーチPLUS(プラス)[文具]
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
日々の勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、。軽量でおしゃれな透け感のあるメッシュ素材のガジェットポーチが登場!。ケース内側上部にカーブのついたポケットが付いており、小物を分けながらも中身が取り出しやすい。Pastyシリーズ製品とあわせて使うことでカラーの組み合わせやカラー統一を楽しめる。1.透けるメッシュ素材で外から中身を確認できる。2.カーブのついたポケットが上部についている為、小物を分類して収納し、中身も取り出しやすい。3.リング形状で指をひっかけて開きやすいファスナー。開口部が大きく開くので中身が取り出しやすい。4.女子中高生に人気のパステルカラーでPastyシリーズで色を合わせて使用できます。ポーチの前後から中身を確認できる。ふちがしっかりとした縫製できれいな形を保てる。開口部は大きく開く仕様で中身の出し入れがしやすい。つけはずしできる持ち手がついているので、腕にかけたり机にもかけられる。
材質(本体)ナイロン・ポリエステル、(スライダー)金属本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×55×115
ベースボールキャップ 6方型ニット XANAX(ザナックス)ベースボールキャップ 6方型ニットXANAX(ザナックス)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
六方型ニット製、ベースボールキャップ。
素材ニットその他サイズ調整はマジック式
PE30L0FL222KAB VISHAYPE30L0FL222KABVISHAY
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAYVishay ポテンショメータ ロータリVISHAY
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
タイプロータリ
ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックスPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。幅が狭いのでホルダーをそのまま入れても折れ曲がりにくく、未整理の書類を入れる時などに便利です。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。
サイズA4-E背幅(mm)50外形寸法(mm)縦260×横317×背幅50材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状スリムグリーン購入法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷
書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックスPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷から翌々日出荷
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。
仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状ワイド外形寸法(mm)縦265×横323×背幅160規格A4-Eグリーン購入法適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷