グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形グロースタータ形
種別30W形
管径(Φmm)32.5
定格ランプ電力(W)30
管長(mm)630
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1E
アズワン品番65-6679-79
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
材質PCカバー
寸法(mm)Φ26.5×630
質量(g)125
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金G13
全光束(Lm)1200
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)270
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)120
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)70
高さ(mm)65
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W)30
種類直管蛍光灯
点灯形スタータ形
種別3波長30W形
管長(mm)630
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.61
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)558
色透明
質量(g)39
内径(Φmm)34
適合種別20W形
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
外径(Φmm)35
トラスコ品番304-1328
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)1172
色透明
質量(g)60
内径(Φmm)27
適合種別32W形
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
外径(Φmm)28
トラスコ品番304-1336
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。
UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
質量(g)78
内径(Φmm)34
適合種別40W形
外径(Φmm)35
トラスコ品番304-1352
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
関連キーワード