カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- 一般直管蛍光灯(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
定格電力(W)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(40)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 東芝ライテック(3)
- NEC(1)
- 東芝(4)
- SMC(101)
- RS PRO(16)
- CKD(13)
- ホンダ(11)
- スバル(11)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ベン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(4)
- タンガロイ(3)
- 旭精工(2)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・東芝ライテック・NEC・東芝・SMC・RS PRO・CKD・ホンダ・スバル・FYH(日本ピローブロック)・NTN(エヌティーエヌ)・KSフィルター・メディアカバーマーケット・ベン・UNION(ユニオン産業)・SIEMENS・タンガロイ・旭精工・ブランドをもっと見る
「fl32」の検索結果

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED常備灯10本セット
東芝¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ライフライン 32W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25本)当日出荷種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(25本)当日出荷看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。用途看板用適合FG-5P種別32形質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1920定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)
NEC¥35,980税込¥39,5781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から翌々日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)付属品取付導電性ブッシュ4個仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)(こぼれ止め)50
直管蛍光灯 ライフルック 32形
HotaluX(ホタルクス)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25本)翌々日出荷から5日以内出荷3波長形蛍光ランプ。用途スタータ形適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182消費電力(W)32管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
LED常備灯
東芝¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷インテリアに馴染みやすいナチュラルなウッドカラーの常備灯です。壁や柱に取付て常備でき、本体を引き抜くだけで自動点灯するので非常時にも安心です。単3乾電池2本で連続点灯約30時間。用途※電池別売り質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×27×151連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)光源高輝度白色LED使用乾電池単3形×2本明るさ(Lm)9エコロジー商品省エネ
高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色
HotaluX(ホタルクス)¥989税込¥1,0881本5日以内出荷高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。適合【グロースタータ】FG-5P質量(g)182口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1520定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)92ランプ電流(定格)(A)0.435ランプ寿命12000時間大きさの区分32形径(Φ)×全長(mm)32.5×830エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥4,190~税込¥4,609~1個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
DSLプラグL 2FF
SK11¥249税込¥2741個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール![パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73392421-260305-02.jpg)
パックスタッフ フィットロック
エビス[厨房用品]¥199~税込¥219~1個7日以内出荷片手で開く保存容器。フラップを押すだけで簡単に開き、フタのフチの内側を押すと簡単に閉まる。フラップをSET位置に押し込むと隙間をキープできるので、蒸気が逃げ、フタごとレンジ加熱できる。また、持ち手が大きくしっかりと持てるので、加熱後でも安全に持ち運べる。さらにJIS基準水漏れ試験に適合した優れた密閉性。作り置きのおかずやスープなどの汁物もおいしく保存できる。冷凍保存もOK。容器本体は目盛り付きで、透明度の高いプラスチックを採用、中身がくっきり見えるので庫内で探しやすい。蒸気弁が無く、本体・フタ溝なし設計で洗いやすく、時短に。食洗機も対応。使わない時はコンパクトに重ねて省スペース収納ができる。用途パックスタッフ フィットロック材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20







































![SFLスイベル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482306-230202-02.jpg)

![パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73392421-260305-02.jpg)