カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fl6bl」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテック

    ブラックライト蛍光ランプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • 捕虫器「ムシポンmini」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器「ムシポンmini」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    欠品中
    どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
    用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6AフラットLANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
  • 捕虫器集虫攻撃SKB-001 東京エレクトロン

    捕虫器集虫攻撃SKB-001

    東京エレクトロン(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
    用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業

    捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

    朝日産業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)2×7ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
  • 大型ライトボックス サンハヤト

    大型ライトボックス

    サンハヤト
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
    種類その他質量(kg)26.4外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
  • 誘虫ランプ 日立

    誘虫ランプ

    日立(3件のレビュー)
    取扱い終了
    質量(g)22管径(Φmm)15.5口金G5ランプ電流(A)0.147紫外線出力(W)0.7管長(mm)210.5適合点灯管FG-7E/FG-7P
  • ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテック

    ブラックライト蛍光ランプ

    東芝ライテック
    取扱い終了
    種別6W形電球の種類蛍光ランプ口金G5定格ランプ電力(W)6質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000ランプ電流(A)0.147紫外線出力(W)0.6管長(mm)210.5適合点灯管FG-7E/FG-7P、FE7E
  • 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「ムシポン」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(5件のレビュー)
    取扱い終了
    用途様々な場所での捕虫に。工場用。食品工場、飲料メーカー、給食センター。製紙工場、印刷工場、塗装工場。薬品工場、化学工場、プラスチック工場。ラップ・フィルム工場、各種パッケージ工場有効面積(m2)15~30トラスコ品番152-6278種別小型たて、よこ、吊るし、壁掛け用幅(mm)112質量(kg)0.88高さ(mm)296奥行(mm)92定格(50-60Hz)100V誘虫ランプFL6BL×1灯(6W)捕虫紙S-6(1個使用)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    取扱い終了
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応。カテゴリ6規格に準拠しています。薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
    仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプフラット適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45コネクタ対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:有、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)1.5×6.2(フラットタイプ)ケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6
  • 捕虫器 ムシポン 用ブラックライト FL6BL 25本入 アズワン

    捕虫器 ムシポン 用ブラックライト FL6BL 25本入

    アズワン
    取扱い終了
    捕虫器MP-600用です。
    アズワン品番6-9717-14
  • ブラックライト(BL) 日立

    ブラックライト(BL)

    日立(3件のレビュー)
    取扱い終了
    特殊蛍光体による紫外線(最大波長369nm)の放射で昆虫の好む光を発します。
    用途捕虫器用光源。点灯形スタータ形光色ブルー電球の種類蛍光ランプ
  • 東芝 蛍光ランプ捕虫器用 東芝

    東芝 蛍光ランプ捕虫器用

    東芝
    取扱い終了
    電球の種類蛍光ランプ
  • ブラックライトブルー(BL-B) 日立

    ブラックライトブルー(BL-B)

    日立
    取扱い終了
    特殊着色バルブを使用していますから可視光線をほとんど出さず、紫外線(最大波長352nm)を高率よく放射する蛍光ランプです。
    用途舞台、看板、宝石鑑定。点灯形スタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • ブラックライトブルー蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライトブルー蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    可視光域の光を透過しない特殊ガラスを使用して、近紫外線のみを有効に放射するよう設計された蛍光ランプです。
    用途鉱物の鑑定、食品の鮮度鑑定、狂犬病などのげっ歯動物による汚染の鑑定。 化合物判定、犯罪の分析、細菌の鑑定。 劇場や看板、壁面のディスプレイ照明。 ジアゾ感光紙、青図感光紙などの焼付用。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブルー電球の種類蛍光ランプ
  • 東芝 ブラックライト 東芝ライテック

    東芝 ブラックライト

    東芝ライテック
    取扱い終了
    電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
  • 飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用) セハージャパン

    飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用)

    セハージャパン
    取扱い終了
    電源:単相100V 50/60Hz蛍光ランプ:FL6BL(6W) 補虫方法:蛍光粘着シート 有効面積:約20m2 付属品:蛍光粘着シート 5枚・誘虫効果のあるブラックライト蛍光管を使用。電撃補虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプ でご使用できます。
    仕様捕虫ランプ/FL6BL(6W)、捕虫方法/蛍光粘着シート材質アクリル樹脂質量(kg)0.5電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×170有効面積(m2)約20
  • 捕虫器「集虫攻撃」 アズワン

    捕虫器「集虫攻撃」

    アズワン
    取扱い終了
    はずせて洗えて装着簡単!! 簡単着脱 取付け、取外しが簡単です。(カバーのみ) 洗浄 丸洗いができるので衛生的です。(カバーのみ) 安全性 薬品を一切使用していません。 無音 電撃殺虫器のような、いやな音がしません。 インテリアに 壁にかけてもOK、置いてもOK、間接照明にもなります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:300×170×H100mm●重量:730g●電源:単相100V(50Hz/60Hz切り替)●付属品:補虫シート(3枚)●誘虫ランプ:6W(FL6BL)●誘引有効面積:20m2●コード番号:AG3719アズワン品番67-6903-28
  • 電撃殺虫器 オーム電機

    電撃殺虫器

    オーム電機
    取扱い終了
    用途誘蛾灯で引き寄せ電撃で殺虫します。周波数(Hz)50/60電源(V)100スイッチ安全スイッチ:転倒時自動OFF
  • 捕虫器「クロコップ」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器「クロコップ」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    虫の好む光で飛来昆虫を呼び寄せ、強力な粘着テープで捕獲。 さらに蚊を誘う4大要素が加わり捕獲力UP。 【CO2】蚊の誘引効果である二酸化炭素を発生 【黒色ボディ】蚊が好む黒色のボディを採用 【隙間】蚊が潜り込みたくなるスリットを配置 【熱】熱に反応する蚊の習性を利用 設置は自由自在。インテリア感覚で好きな場所に好きな方法で設置が可能。据置/吊下げ/壁付け 可動パネル。可動パネルで捕虫紙を隠すことができるので、店内などのお客様には見せたくない場所でも使用可能。 羽虫を強力にキャッチ。有害物質を使用せず、虫を捕獲するのに最適な樹脂配合で製造されています。一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力があります。
    有効面積(m2)40寸法(mm)331×128×114質量(g)50電源(V)100(50Hz/60Hz)誘虫ランプ6W(FL-6BL)捕虫紙AS-6
  • 紫外線ボックス ケニス

    紫外線ボックス

    ケニス
    取扱い終了
    長・短波2種の光源を内蔵したポータブルタイプの暗箱です。
    材質スチール鋼板、反射板のみステンレス寸法(mm)250×210×200電源AC100V・50/60HzランプGL-6:6W殺菌灯、最大波長253.7nm、FL-6BL-B:6Wブラックライト、最大波長352nm
  • 感光基板製作用品ちびライト2 サンハヤト

    感光基板製作用品ちびライト2

    サンハヤト
    取扱い終了
    軽量・コンパクトな卓上露光機。 紫外線照射面に特殊デイフューザー(特許出願中)を装備し、100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
    寸法(mm)(最大露光)100×150質量(g)510消費電力(W)5電源AC100V 50/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×115×102光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV6BL(サンハヤトライトボックス専用管)
  • フィルタレギュレータ(TB28) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(TB28)

    ParkerTAIYO
    取扱い終了
    質量(kg)0.85使用流体空気排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン圧力計接続口径Rc1/4ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)85