曜日別特売

ブラックライト(BL)

ブラックライト(BL) - 日立
(3件のレビュー)

特殊蛍光体による紫外線(最大波長369nm)の放射で昆虫の好む光を発します。

用途
捕虫器用光源。
点灯形
スタータ形
光色
ブルー
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(10本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
管径(Φmm)
口金
定格消費電力(W)
管長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090477FL4BL4W形15.5G54134.5
700
取扱い終了
返品不可
75090486FL6BL6W形15.5G56210.5
700
取扱い終了
返品不可
75090495FL8BL8W形15.5G58287
700
取扱い終了
返品不可
75090504FL10BL10W形25.5G1310330
750
取扱い終了
返品不可
75090513FL15BL15W形25.5G1315436
750
取扱い終了
返品不可
75090522FL20S・BL20W形25.5G1320580
750
取扱い終了
返品不可
75418262FL4BL4W形15.5G54134.5
7,000
取扱い終了
75418271FL6BL6W形15.5G56210.5
7,000
取扱い終了
75418287FL8BL8W形15.5G58287
7,000
取扱い終了
75418296FL10BL10W形25.5G1310330
7,500
取扱い終了
75418305FL15BL15W形25.5G1315436
7,500
取扱い終了
75418314FL20S・BL20W形32.5G1320580
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75418314
2017-04-18
用途: 飛来捕虫器に使用
出口コンサル

紫外線効果(照度)測定が不明。
寿命(交換時期)が、尽きるのは何時か?

MonotaROからの回答

こちらの商品の寿命は平均7500時間でございます。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 75418314
2016-10-11
用途: 捕虫灯交換用

価格も安く、品質も良く助かります。

対象商品 : 75418314
2014-04-09
用途: 工場内補虫灯

効果有効期間が短い為、継続的な購入になると思いますが、様々種類や価格を考慮しながら購入している状況です。

必ずしも安いものが経済的とは言えないものなので、時間をかけて慎重に選んでいきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする