曜日別特売

感光基板製作用品ちびライト2

感光基板製作用品ちびライト2 - サンハヤト

軽量・コンパクトな卓上露光機。
紫外線照射面に特殊デイフューザー(特許出願中)を装備し、100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。
照射効率の高いインバーター方式を採用しています。
付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。

寸法(mm)
(最大露光)100×150
質量(g)
510
消費電力(W)
5
電源
AC100V 50/60Hz共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×115×102
光源
近紫外線
ピーク波長(nm)
365
使用ランプ
FL-UV6BL(サンハヤトライトボックス専用管)
内容量
1箱
注意
※タイマーは付属しておりませんのでご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37595905BOX-S1000
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする