曜日別特売

フィルタレギュレータ(TB28)

フィルタレギュレータ(TB28) - ParkerTAIYO
質量(kg)
0.85
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
85
内容量
1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10692306TB28-T4-DG00Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692315TB28-T4-DG00-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
14,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692324TB28-T4-DG00-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
14,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692333TB28-T4-DGG0Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
15,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692342TB28-T4-DGG0-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
15,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692351TB28-T4-DGG0-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
15,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692367TB28-T4-DH00Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
17,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692376TB28-T4-DH00-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
18,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692385TB28-T4-DH00-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
18,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692394TB28-T4-DHG0Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
18,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692403TB28-T4-DHG0-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
19,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692412TB28-T4-DHG0-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
19,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692421TB28-T4-DK00Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
10,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692437TB28-T4-DK00-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
10,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692446TB28-T4-DK00-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
10,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692455TB28-T4-DKG0Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
11,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692464TB28-T4-DKG0-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
12,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692473TB28-T4-DKG0-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
12,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692482TB28-T4-DL00Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
14,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692491TB28-T4-DL00-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
14,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692507TB28-T4-DL00-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
14,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692516TB28-T4-DLG0Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
15,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692525TB28-T4-DLG0-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
16,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692534TB28-T4-DLG0-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付低圧用/0.02~0.41
15,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692543TB28-T4-FG00Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし標準/0.03~0.86
13,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692552TB28-T4-FG00-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付標準/0.03~0.86
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692561TB28-T4-FG00-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付標準/0.03~0.86
13,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692577TB28-T4-FGG0Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし標準/0.03~0.86
14,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692586TB28-T4-FGG0-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付標準/0.03~0.86
15,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692595TB28-T4-FGG0-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付標準/0.03~0.86
14,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692604TB28-T4-FH00Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし標準/0.03~0.86
16,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692613TB28-T4-FH00-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付標準/0.03~0.86
17,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692622TB28-T4-FH00-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付標準/0.03~0.86
17,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692631TB28-T4-FHG0Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし標準/0.03~0.86
18,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692647TB28-T4-FHG0-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付標準/0.03~0.86
18,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692656TB28-T4-FHG0-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付標準/0.03~0.86
18,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692665TB28-T4-FK00Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし標準/0.03~0.86
9,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692674TB28-T4-FK00-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付標準/0.03~0.86
10,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692683TB28-T4-FK00-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付標準/0.03~0.86
10,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692692TB28-T4-FKG0Rc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし標準/0.03~0.86
10,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692701TB28-T4-FKG0-BCRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付標準/0.03~0.86
11,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692717TB28-T4-FKG0-BLRc1/2プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Lブラケット付標準/0.03~0.86
11,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692726TB28-T4-FL00Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし標準/0.03~0.86
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692735TB28-T4-FL00-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付標準/0.03~0.86
14,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692744TB28-T4-FL00-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付標準/0.03~0.86
13,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692753TB28-T4-FLG0Rc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72ブラケットなし標準/0.03~0.86
14,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692762TB28-T4-FLG0-BCRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Cブラケット付標準/0.03~0.86
15,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692771TB28-T4-FLG0-BLRc1/2メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72Lブラケット付標準/0.03~0.86
15,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692787TB28-T6-DG00Rc3/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03ブラケットなし低圧用/0.02~0.41
14,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10692796TB28-T6-DG00-BCRc3/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03Cブラケット付低圧用/0.02~0.41
14,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする