カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fl7m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)アクチュエータの種類ワイヤスプリング無方向動作形ケーブル長(m)5検出方式高周波発振形検出距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジシールド形状シールド検出対象鉄(18×18×t1)センサ形状ネジ型
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ
  • プラスチック フラワービーズ シマムラビーズ

    プラスチック フラワービーズ

    シマムラビーズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(200個)
    当日出荷
    グラデーションカラー
  • フラワービーズ シマムラビーズ

    フラワービーズ

    シマムラビーズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(200個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Immobilon-FL PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-FL PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。
    仕様インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205材質疎水性PVDFフィルター:白色フィルターIPFL検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-01アプリケーションWestern Blotting孔径(Φμm)フィルター:0.45
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム V680シリーズ

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • PACKING,LENS   33607MFL761 ホンダ

    PACKING,LENS 33607MFL761

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,L*TYPE1*  64817MFL760ZA ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE1* 64817MFL760ZA

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE PEFLECTING   37257ML7671 ホンダ

    PLATE PEFLECTING 37257ML7671

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REFLECTING   37207ML7860 ホンダ

    PLATE,REFLECTING 37207ML7860

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,PEFLECTING   37207ML7671 ホンダ

    PLATE,PEFLECTING 37207ML7671

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REFLECTING   37257ML7860 ホンダ

    PLATE,REFLECTING 37257ML7860

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT.FLANGE 8X20  90117ML7000 ホンダ

    BOLT.FLANGE 8X20 90117ML7000

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,9X93  90007ML7920 ホンダ

    BOLT,FLANGE,9X93 90007ML7920

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,9X90  90007ML7000 ホンダ

    BOLT,FLANGE,9X90 90007ML7000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,10X67  90107ML7000 ホンダ

    BOLT,FLANGE,10X67 90107ML7000

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 7m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:7m●コード番号:217-6616アズワン品番65-7296-07
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07

    NOVA
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQ SMC

    ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQ

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。