カテゴリ

  • テープ(32)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flame retardant」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #2寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ NO.570F寺岡製作所(18件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25寺岡製作所(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-7伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2寺岡製作所
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(53件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25寺岡製作所
289税込318
1巻(20m)
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139JAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
シールド粘着テープ 寺岡製作所シールド粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
コンビネーション粘着テープ NO.673F 寺岡製作所コンビネーション粘着テープ NO.673F寺岡製作所
629税込692
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628特価
1セット(6m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7寺岡製作所
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1リール(30m)
当日出荷から7日以内出荷
難燃ハーネステープ Denka(デンカ)難燃ハーネステープDenka(デンカ)
66,980税込73,678
1ケース(160巻)ほか
11日以内出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,798税込3,078特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリイミドテープ 12mm×33m 住友ポリイミドテープ 12mm×33m住友
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系関連資料(0.15MB)
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25寺岡製作所
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートクロス粘着テープ コクゴアセテートクロス粘着テープコクゴ
14,980税込16,478
1箱(30m×20巻)
15日以内出荷から17日以内出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
アナログ電圧計 HOBUT HOBUTアナログ電圧計 HOBUTHOBUT
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 断熱ロープ Flame Retardant ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン RS PRORS Pro 断熱ロープ Flame Retardant ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーンRS PRO
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃RoHS指令(10物質対応)対応