カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「fld」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
クロスロックDタイプ 因幡電工クロスロックDタイプ因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に材質ユニクロ適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クロスロックD JAPPYクロスロックDJAPPY
179税込197
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-30
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACKコクヨ
989税込1,088
1冊
当日出荷から8日以内出荷
A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできるミニポケット付きの2つ折りドキュメントファイルです。書類をサッと入れて3つに分類できる書類ポケット。小物を入れられるミニポケット付き。A6サイズまで入る名刺用スリット付き。2つ折りにしてコンパクトに持ち運びできます。
用途A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできる2つ折りドキュメントファイルサイズA4二つ折り材質(表紙・ポケット)R-PP、(ミニポケット窓部)オレフィン系樹脂外寸法(高さH×幅W)(mm)232×160背幅(mm)16最大収納数(書類)30枚、(ミニポケット)厚さ8mmの小物まで
フォールディングデスク サンワサプライフォールディングデスクサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
iStorage USBメモリ datAshur iStorageiStorage USBメモリ datAshuriStorage
18,980税込20,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチASSY. スターターマク 35850-MFL-D01 ホンダスイッチASSY. スターターマク 35850-MFL-D01ホンダ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
直流負荷開閉リレー 富士電機直流負荷開閉リレー富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
フラップディスク ウルトラNZ ノートン(サンゴバン)フラップディスク ウルトラNZノートン(サンゴバン)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
チップ LDEN 住友電工ハードメタルチップ LDEN住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質DA1000形状長方形90°逃げ角(度)15穴の形状無しチップブレーカ無し
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Lリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズL質量(g)210(片足)ヒール(cm)3.5足囲21.0cmストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Mリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)270(片足)ヒール(cm)3.5足囲23.1cmストーム(cm)2甲幅(cm)14.4底幅(cm)8.7
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック S リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Sリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズS質量(g)250(片足)ヒール(cm)3.5足囲22.4cmストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)8.5
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
1,998税込2,198
1台
当日出荷から24日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
草退治メガロングFL DH KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングFL DHKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
1,988税込2,187
1個(250mL)
当日出荷
散布後2~3日で枯れ始め、一回の散布で約6ヵ月効果が持続します。
用途スギナ・ドクダミ・ススキ・ササ・ゼニゴケなどの枯れにくい雑草も退治します。仕様農林水産省登録:第24252号成分グリホサートイソプロピルアミン塩・フルミオキサジン・MCPAイソプロピルアミン塩水和剤
Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器RENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!過酷な環境でも安心充電高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせるDC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。
電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16関連資料クイックガイド(3.65MB)取扱説明書(7.54MB)最大入力電力(W)600 @ 40A
(58595)MOULDING, FLOOR トヨタ(58595)MOULDING, FLOORトヨタ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
(58595)MOULDING, FLOOR トヨタ(58595)MOULDING, FLOORトヨタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)エスコ
34,400税込37,840
1台
当日出荷
仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木目フレーム:ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)型番FLD-6550BRNアズワン品番65-2290-33
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)SILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350規格Flex ATX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)RENOGY JAPAN
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png【様々な安全保護】入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(14.3MB)動作温度範囲(℃)-20~60