カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flex-s」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スダレ形オキフレックス 沖電線スダレ形オキフレックス沖電線
8,198税込9,018
1巻(61m×1本)
当日出荷から32日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
エコ・オキフレックス スダレ形 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形沖電線
31,980税込35,178
1巻(1リール×61m)
5日以内出荷
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド ThronmaxThronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンドThronmax
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載材質【ブーム】アルミ押し出し材厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60質量(kg)1.1アルミニウム耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)ねじ規格5/8”, 3/8”マウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360
(SX001)HOSE;FLEX、P/S 日野自動車(SX001)HOSE;FLEX、P/S日野自動車
12,639税込13,903
1個
10日以内出荷
(SX001)HOSE、FLEX、P/S 日野自動車(SX001)HOSE、FLEX、P/S日野自動車
671税込738
1個
10日以内出荷
ヘルメット FLEX-AIR S/M(55-58cm) マットバーガンディ OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット FLEX-AIR S/M(55-58cm) マットバーガンディOGK KABUTO(オージーケーカブト)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズS/M 55-58cm。参考重量:195g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットバーガンディサイズ(cm)S/M(55-58)
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットバーガンディ OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットバーガンディOGK KABUTO(オージーケーカブト)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットバーガンディサイズ(cm)XS/S(54-56)
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)アトムズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットホワイトシルバー OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットホワイトシルバーOGK KABUTO(オージーケーカブト)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットホワイトシルバーサイズ(cm)XS/S(54-56)
ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットゴールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットゴールドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットゴールドサイズ(cm)XS/S(54-56)
ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットブラックガンメタ OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットブラックガンメタOGK KABUTO(オージーケーカブト)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットブラックガンメタサイズ(cm)XS/S(54-56)
(S4738)SUPPORT、FLEX 日野自動車(S4738)SUPPORT、FLEX日野自動車
1,697税込1,867
1個
10日以内出荷
Galaxy S26 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性超透明
Galaxy S26 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性高透明
Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性反射防止
Galaxy S26 [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.46特性のぞき見防止
Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性反射防止
Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス のぞき見防止 複合フレームガラス ブラックトリニティ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.46特性のぞき見防止
Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性高透明
Galaxy S26 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性ブルーライト低減高透明
Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックトリニティ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性ブルーライト低減高透明
Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティGalaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックトリニティ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性ブルーライト低減反射防止
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)コンパクト封入スイッチ ZC-□55Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から61日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
耐油300V電源用コード 品川電線耐油300V電源用コード品川電線(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(10m)
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から111日以内出荷
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
H11 電源ケーブル IKAH11 電源ケーブルIKA
6,498税込7,148
1台
当日出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RS Pro 2 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ SM TungFlex-straight shank タンガロイヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ SM TungFlex-straight shankタンガロイ
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
接続ねじM6油穴寸法BD(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジアラフアンドロード
33,980税込37,378
1着
6日以内出荷
Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ
素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
宅内引き込みケーブルとPureFlex-slimケーブルを簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
5,498税込6,048
1本ほか
11日以内出荷
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)AC3000A フレキシブル電流クランプフルーク(FLUKE)
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)AC6000A フレキシブル電流クランプフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%