カテゴリ

  • 空調・電設資材(51)
  • 照明(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「flr-20」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLRチューブ デンカエレクトロンFLRチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード関連資料FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB) FLRカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLR).pdf(0.12MB) FLR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブ 20形TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形電球の種類蛍光灯
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
544税込598
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
調整ねじ/FL用 スーパーツール調整ねじ/FL用スーパーツール
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
クロークランプ用調整ねじ
用途クロークランプ部品。
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCOまとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形TRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0308材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)558透明適合種別20形外径(mm)35内径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)40カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC208D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.9軸受箱の呼び番号FLR208D1
フルカットドリル BIG DAISHOWAフルカットドリルBIG DAISHOWA
699税込769
1本
5日以内出荷
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号FLR207D1
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,598税込10,558
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用グリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,298税込10,228
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用グリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.85V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mmピーク逆回復時間 = 200ns動作温度 Max = +125 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用公共施設形式:LSS9-2-15-LNグリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1台
欠品中
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
12,980税込14,278
1式
欠品中
非調光,屋内用公共施設形式:LSS10-2-15-LNグリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
(MR20)SILL,FLR,RH ミツビシ(MR20)SILL,FLR,RHミツビシ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
(MR20)SILL,FLR,LH ミツビシ(MR20)SILL,FLR,LHミツビシ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
(MR20)LID,F/FLR ミツビシ(MR20)LID,F/FLRミツビシ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
(MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FCB20 三菱ふそう(MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FCB20三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から5日以内出荷
蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブTRUSCO
31,980税込35,178
1箱(20本)
翌日出荷から3日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172電球の種類蛍光灯
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプコイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
LEDが可能にしたシームレスな光建築に呼応した光のライン端部まで発光するシームレスな光のライン調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体アルミカバーポリカーボネート(乳白)オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)起動様式位相制御傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプ = インサートオス/メス = メス行数 = 1実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP MCP 2.8色 = ナチュラル高さ = 8.4mm幅 = 37.2mm深さ = 23.5mmTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>;2 ;/sup>; FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法小さな集合体が高級感と華やかさを与えます発想次第で自由な構成が可能直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED光源色電球色タイプLED一体型色温度(K)3000演色指数(Ra)94材質(本体)アルミオフホワイト、シャンデリア:透明(透明)LED寿命(時間)40000取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用起動様式位相制御グリーン購入法適合調光の可否再生紙使用マーク適合
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ直管型LED用ベースライト ベースライトユニティ
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5KシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 1.5K材質(ハウジング)PBTオス・メスメス
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
9,398税込10,338
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット三菱電機
13,980税込15,378
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
8,698税込9,568
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
flr20特集