カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(147)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)

「flr-20」の検索結果

関連キーワード
155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLRチューブ デンカエレクトロン

    FLRチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    色グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5色透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • 調整ねじ/FL用 スーパーツール

    調整ねじ/FL用

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    クロークランプ用調整ねじ
    用途クロークランプ部品。
  • まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0308材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)558色透明適合種別20形外径(mm)35内径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカットドリル BIG DAISHOWA

    フルカットドリル

    BIG DAISHOWA
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)40カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC208D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.9軸受箱の呼び番号FLR208D1
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号FLR207D1
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    欠品中
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN21601BNPN9+ELV2201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN21601BNPN9+ELV2101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)

    LED 蛍光灯器具用オプション ガード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様蛍光灯器具用ガード
  • チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWA

    チップクランプスクリューセット

    BIG DAISHOWA
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明電球の種類蛍光灯
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ

    岩崎電気
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850器具相当FLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ照明

    エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
    幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
    仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)色オフホワイト電圧(V)100本体アルミランプLED一体型ランプの種類高演色LED起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ

    岩崎電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷
    種別工場・建築外構・共用部照明質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色光源色昼白色LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
    色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色黒シリーズAMP MCP 1.5K材質(ハウジング)PBTオス・メスメス
  • LED吊下安全増防爆 三菱電機

    LED吊下安全増防爆

    三菱電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    14日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0059平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED直付形安全増防爆 三菱電機

    LED直付形安全増防爆

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    14日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機

    固定AB 階段通路人感60分

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 60分間定格形 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニットWPステン 三菱電機

    固定ライトユニットWPステン

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    14日以内出荷
  • 固定GカットABV形非常灯 三菱電機

    固定GカットABV形非常灯

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.2 (200V時)光束(Lm)器具:690光色昼白色 (5000K)明るさFLR20形x1灯器具 相当
  • 固定GカットAB トラフ 三菱電機

    固定GカットAB トラフ

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)