カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「flr-5」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLRチューブ デンカエレクトロン

    FLRチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • ラッシングロット 5号 赤 東京富士商会

    ラッシングロット 5号 赤

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    2,760税込3,036
    1個
    3日以内出荷
    SAC-2500、SAC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)320×585
  • ブレード FLR/L-GP タンガロイ

    ブレード FLR/L-GP

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • USB対応デジタルゲージ マグネスケール

    USB対応デジタルゲージ

    マグネスケール
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
    用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
  • らくらくり~ん フローレン 300角平 TChic

    らくらくり~ん フローレン 300角平

    TChic
    4,998税込5,498
    1箱(14枚)
    5日以内出荷
    ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
    用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
  • らくらくり~ん フローレン 600×300角平 TChic

    らくらくり~ん フローレン 600×300角平

    TChic
    7,998税込8,798
    1箱(7枚)
    5日以内出荷
    ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
    用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状600×300角平厚さ(mm)9寸法(mm)594×594、目地共:600×300質量(kg)24/箱枚数あたり必要数:5.75(枚/m2)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    66,980税込73,678
    1箱(25本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W-L

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • STRIPE,FLR*TYPE-5    50615GC8000ZD ホンダ

    STRIPE,FLR*TYPE-5 50615GC8000ZD

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • STRIPE,FLR*TYPE-5    50616GC8000ZD ホンダ

    STRIPE,FLR*TYPE-5 50616GC8000ZD

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • STRIPE,FLR*TYPE 5  87129GN2000ZE ホンダ

    STRIPE,FLR*TYPE 5 87129GN2000ZE

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,FLR*TYPE 5  87128GN2000ZE ホンダ

    STRIPE,FLR*TYPE 5 87128GN2000ZE

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (MK702)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 05TD MTE 三菱ふそう

    (MK702)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 05TD MTE

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ(紫外線カット)
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • レスピア エンドユニットベンチ オカムラ(岡村製作所)

    レスピア エンドユニットベンチ

    オカムラ(岡村製作所)
    75,980税込83,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEA50 三菱ふそう

    (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEA50

    三菱ふそう
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEB50 三菱ふそう

    (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEB50

    三菱ふそう
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
  • チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWA

    チップクランプスクリューセット

    BIG DAISHOWA
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • MIGUSA フロア畳 積水成型工業

    MIGUSA フロア畳

    積水成型工業
    31,980税込35,178
    1箱(2枚)ほか
    4日以内出荷
    樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
    用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム厚さ(mm)15芯材中密度木質繊維圧縮版サイズ(mm)830×830材質(クッション)ポリエステル製不織布
  • フロア畳 アースカラーコレクション 積水成型工業

    フロア畳 アースカラーコレクション

    積水成型工業
    37,980税込41,778
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    水、汚れに強く、お掃除も簡単です。色あせしにくく、高い耐久性があります。ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。置くだけで簡単に設置できます。
    用途教育施設、災害時の避難所などに。材質畳表:ポリプロピレン(PP)、畳床:木質合板仕様グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品セット内容ジョイントシート幅(mm)830厚さ(mm)15mm奥行(mm)830幅×長さ(mm)830×8302018年トラスコ掲載ページ9 0594
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷から37日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
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
"flr-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷