蛍光ランプ スーパーライン

蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2
内容量
1個
全30種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
質量(g)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シリーズ
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482868FLR36T6W/M112スーパーラインW143020121
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482877FLR25T6W/M78スーパーラインW9701481
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482886FLR32T6W/M99スーパーラインW126018108
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482929FLR36T6EX-L/M112スーパーラインEX-L162020121
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482956FLR54T6W/M167スーパーラインW225031181
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482990FLR42T6W/M130スーパーラインW168024141
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483051FLR64T6W/M198スーパーラインW270036216
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483078FLR60T6D/M186スーパーラインD222034202
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483087FLR25T6D/M78スーパーラインD8501481
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483112FLR48T6EX-L/M149スーパーラインEX-L224028160
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483121FLR60T6W/M186スーパーラインW252034202
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483130FLR54T6EX-L/M167スーパーラインEX-L254031181
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483139FLR36T6D/M112スーパーラインD126020121
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483148FLR32T6D/M99スーパーラインD111018108
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483157FLR42T6EX-L/M130スーパーラインEX-L190024141
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483166FLR30T6D/M93スーパーラインD104017101
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483182FLR30T6EX-L/M93スーパーラインEX-L133017101
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483191FLR72T6EX-L/M223スーパーラインEX-L346040244
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
05483227FLR64T6EX-L/M198スーパーラインEX-L305036216
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483252FLR64T6D/M198スーパーラインD238036216
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483270FLR54T6D/M167スーパーラインD198031181
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483288FLR30T6W/M93スーパーラインW118017101
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483306FLR72T6W/M223スーパーラインW306040244
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483331FLR48T6W/M149スーパーラインW198028160
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483392FLR32T6EX-L/M99スーパーラインEX-L142018108
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483401FLR25T6EX-L/M78スーパーラインEX-L11001481
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483410FLR48T6D/M149スーパーラインD174028160
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483428FLR42T6D/M130スーパーラインD148024141
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483471FLR72T6D/M223スーパーラインD269040244
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483480FLR60T6EX-L/M186スーパーラインEX-L285034202
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする