カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「flr40s-ex」の検索結果

直管蛍光灯 ラピッドスタート形
ブライトライト(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から6日以内出荷3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(25本)翌々日出荷質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)当日出荷種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(25本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別40形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781箱(25本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)当日出荷種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)
HotaluX(ホタルクス)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。仕様波長タイプ:3波長形トラスコ品番541-5853種別40形管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)3380RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.88
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000機能飛散防止バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36機能3波長点灯方式ラピッドスタート形寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
紫外線吸収膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
防災用残光蛍光ランプ 40形
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷消しても安心、ほのかに見える用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ラピットスタート形
ブライトライト¥21,980税込¥24,1781箱(25本)5日以内出荷ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000点灯方式ラピッドスタート形光色昼白色
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥809税込¥8901本6日以内出荷ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥21,980税込¥24,1781パック(25本)7日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
紫外線吸収膜付蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981箱(2本)6日以内出荷から10日以内出荷長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)8日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781箱(25本)17日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥6,498税込¥7,1481台当日出荷高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!質量(g)290タイプ省エネ規格40W1灯2灯用電圧(V)100~240消費電力(W)50・40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36エコロジー商品省エネ