カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fm204」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
欠品中
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
ステンレス枠付排水目皿 ミヤコステンレス枠付排水目皿ミヤコ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
ホログラム文字 光ホログラム文字
169税込186
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
立体的に見えるホログラムフィルムを使用した切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
材質ホログラムフィルム・特殊ウレタン樹脂寸法(mm)20奥行(mm)1
ハイとーる浅型 アウスハイとーる浅型アウス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
ハイとーる SPG(サヌキ)ハイとーるSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコステンレス枠付排水目皿深型ミヤコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304材質(本体)SUS304
ハイとーる深型 アウスハイとーる深型アウス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
材質本体SUS304寸法C(mm)55
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレス枠付排水目皿 深型 FMシリーズ ミヤコステンレス枠付排水目皿 深型 FMシリーズミヤコ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ひしフランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
フィルター押え HAKKO(白光)フィルター押えHAKKO(白光)
269税込296
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
吸取器用オプションです。
用途FM-204、474、484、701用交換部品
カード HAKKO(白光)カードHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
弁 2枚入 HAKKO(白光)弁 2枚入HAKKO(白光)(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
ダイヤフラム 2枚入 HAKKO(白光)ダイヤフラム 2枚入HAKKO(白光)(7件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
適合FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484トラスコ品番828-3907
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5984
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)後ホルダーブッシュHAKKO(白光)
389税込428
1個
当日出荷
はんだこて FM2027 HAKKO(白光)はんだこて FM2027HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)クリーニングピン ノズル0.6mmHAKKO(白光)
899税込989
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
ファッションホワイト アメリカンカップ EBM(江部松商事)ファッションホワイト アメリカンカップEBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
容量(mL)250寸法L(mm)108寸法H(mm)71寸法S(mm)83EBM品番7538400
こて部吸引圧力ゲージ HAKKO(白光)こて部吸引圧力ゲージHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205、474、475、FR-300、484、808