カテゴリ

  • 卓上消耗品(61)
  • 電気材料(26)
  • 制御機器(19)
  • 安全用品(17)
  • 家電(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 清掃用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fmi」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMI ミキサー専用除菌洗浄剤 エフ・エム・アイ

    FMI ミキサー専用除菌洗浄剤

    エフ・エム・アイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    材質炭酸塩、過炭酸塩、珪酸塩、非イオン系界面活性剤、漂白活性化剤、酵素使用の目安ぬるま湯(30~60℃)10Lに対し20g(0.2%水溶液)EBM品番2719900
  • FMI パワフルブレンダー エフ・エム・アイ

    FMI パワフルブレンダー

    エフ・エム・アイ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
  • FMI 小型アイスクリームフリーザー エフ・エム・アイ

    FMI 小型アイスクリームフリーザー

    エフ・エム・アイ
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
  • FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF cotta

    FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF

    cotta
    269,800税込296,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)252×440×H580
  • マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ

    マイクロファイバーウエス ミックス品

    モノタロウ(368件のレビュー)
    799税込879
    1パック(1kg)
    当日出荷
    訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
    用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1ミックスサイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品生地の種類マイクロファイバー
  • モール入隅 フソー化成

    モール入隅

    フソー化成(4件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状入隅寸法D(mm)30寸法C(mm)30
  • 変換アダプタ エスエスエーサービス

    変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    489税込538
    1個
    当日出荷
    USB Type-CケーブルをUSB miniBに変換するアダプタです。 USB miniB端子を持つ機器等の充電/転送に使用できます。
    ブラック端子USB miniB(オス) - USB Type-C(メス)
  • USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
    USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
    ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
  • ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー

    ミライスピーカー・ミニ

    ミライスピーカー
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。
    付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
  • メディカルチェア 背無 井上金庫販売

    メディカルチェア 背無

    井上金庫販売
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    キャスターあり背もたれなし高さ調節あり
  • ACsmartカードリーダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmartカードリーダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
    質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5消費電流(mA)300以下設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ヒートサーブ 十角浅小鉢 マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 十角浅小鉢

    マルケイ(国際化工)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • ヒートサーブ 深小皿(身) マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 深小皿(身)

    マルケイ(国際化工)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    種別形状水玉容量(mL)170直径(Φmm)113高さ(mm)33電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • ミラージョイントタイプマルチマウントバー DEF DEFINITIVE SUPPLIES

    ミラージョイントタイプマルチマウントバー DEF

    DEFINITIVE SUPPLIES
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくいアルミ製マウントバー バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、これがあればミラーにジョイントさせて、バーがつけれちゃう優れもの! 小スペースのマルチバー このマルチマウントバーはオートバイのミラーのネジに取り付けることが出来ます。 ハンドル周辺にスペースがない車両やスクーターに取り付けて、ハンドルバーを増設することが出来ます。 ナビ、スマホ、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなど、使い方は自由自在です。 バーの横幅は約100mm、直径は22.2mmです。 ミラーホールの直径は11mmで8mm/10mm共用です。
    シルバー
  • 丸小鉢(三嶋) スリーライン

    丸小鉢(三嶋)

    スリーライン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    ひわ茶色に細やかな印花紋様と美しく透明感あふれる白化粧を施しました。和の心を醸し出す逸品は、季節を問わずお使いいただけます。
    用途外食材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ヒートサーブ 蓋付麺鉢 紅からくさ マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 蓋付麺鉢 紅からくさ

    マルケイ(国際化工)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    紅からくさ電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • DEF マルチマウントバーミラージョイントタイプ DEFINITIVE SUPPLIES

    DEF マルチマウントバーミラージョイントタイプ

    DEFINITIVE SUPPLIES
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくいアルミ製マウントバー バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、これがあればミラーにジョイントさせて、バーがつけれちゃう優れもの! 小スペースのマルチバー このマルチマウントバーはオートバイのミラーのネジに取り付けることが出来ます。 ハンドル周辺にスペースがない車両やスクーターに取り付けて、ハンドルバーを増設することが出来ます。 ナビ、スマホ、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなど、使い方は自由自在です。 バーの横幅は約100mm、直径は22.2mmです。 ミラーホールの直径は11mmで8mm/10mm共用です。
    付属品六角レンチ2本材質アルミニウムブラック
  • ミーツ 案内板A4 アール・エフ・ヤマカワ

    ミーツ 案内板A4

    アール・エフ・ヤマカワ
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。A4縦サイズの掲示に適した案内板。 掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。 掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。 掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。 ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。 店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部・掲示板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット質量(kg)5.2サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能:220×297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×1115
  • ヒートサーブ 蓋付麺鉢 水玉 マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 蓋付麺鉢 水玉

    マルケイ(国際化工)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    水玉食器の種類和食器
  • ミーツ案内板Ⅱ アール・エフ・ヤマカワ

    ミーツ案内板Ⅱ

    アール・エフ・ヤマカワ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    縦型の案内板。掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
    材質脚部・掲示板:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)/マグネット材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジデザインRFY Design Team
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
    仕様【落下試験】1m(3.28フィート)その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド質量(g)20 (0.044 ポンド)周波数(Hz)【画像】25温度範囲(℃)-20~400能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)保護等級IP40インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度【画像】256×192 (49,152 ピクセル)視野角50×37.2°保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアフォーカスフォーカス・フリー絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mmフレームレート25Hz動作温度範囲(℃)-10~50スペクトル範囲7.5~14μmNETD(mK)<40
  • MiniHDMI(メス) to HDMI(オス)  変換アダプタ ルーメン

    MiniHDMI(メス) to HDMI(オス) 変換アダプタ

    ルーメン
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    miniHDMIをHDMIに変換するアダプタです。 miniHDMIケーブルを、テレビやモニターなどHDMIコネクタ搭載機器で使用する場合にご利用頂けます。
    コネクタ形状miniHDMI(メス) - HDMI(オス)コネクタ金メッキ
  • microHDMI(メス) to HDMI(オス) 変換アダプタ ルーメン

    microHDMI(メス) to HDMI(オス) 変換アダプタ

    ルーメン
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    microHDMIをHDMIに変換するアダプタです。 microHDMIケーブルを、テレビやモニターなどHDMIコネクタ搭載機器で使用する場合にご利用頂けます。
    コネクタ形状microHDMI(メス) - HDMI(オス)コネクタ金メッキ
  • 丸小鉢 身 G181Bシリーズ 国際化工

    丸小鉢 身 G181Bシリーズ

    国際化工
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
    容量(mL)190高さ(mm)45径(Φmm)103
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
    寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度範囲(℃)-20~400(-4°F~752°F)精度(℃)最大±2保護等級IP40温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度256×192(49152ピクセル)視野角25°×18.8°(FOV)焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)フレームレート25Hz動作温度範囲(℃)-10~50対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイスNETD(mK)<40
  • 丸小鉢 蓋 G181Cシリーズ 国際化工

    丸小鉢 蓋 G181Cシリーズ

    国際化工
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
    高さ(mm)26径(Φmm)104
  • ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業

    耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
    仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • Macronix 64Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX

    Macronix 64Mbit フラッシュ メモリ

    MACRONIX
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ACsmart警備ボタンユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmart警備ボタンユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    カードリーダ【ACS-FMI】と組み合わせて使用することにより、入退と警備を連動して運用できます。 警備連動用途向けに音声メッセージ内容を一新していますので、状況に応じた音声ガイダンスにより、操作ミスを予防します。 デザインが好評のACsmartカードリーダとの組合せにマッチする すっきりしたデザインに仕上げています。
    質量(g)約150消費電流(mA)10以下動作表示灯警備LED(緑) : 警備セット時点灯、リセット時消灯、セット/リセット操作中点滅、点検LED(赤) : センサーループ異常時点灯、正常時消灯、警報動作時点滅設置場所屋内(壁面取付)
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • チェックスロットル弁(FMITC) 廣瀬バルブ

    チェックスロットル弁(FMITC)

    廣瀬バルブ
    66,980税込73,678
    1個
    37日以内出荷
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
  • お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン

    金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
    799税込879
    1本(200mL)
    当日出荷
    蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。無香料 低刺激。防除用医薬部外品。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【有効成分】イカリジン
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避香り無香料アズワン品番65-0445-05
  • メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC

    メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

    SMC
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
  • デジタルノギスカーボンFミニ SK11

    デジタルノギスカーボンFミニ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
    用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
  • FFミラー通路 左右用 コミー

    FFミラー通路 左右用

    コミー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
    用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
    材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)最大出力(W)10電源電圧1V~10Vセンサー3インチ(直径約76mm)連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)周波数特性180Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)バッテリー容量(Ah)0.56S/N比-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~10V外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSB
  • お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,190税込1,309
    1個(100mL)
    当日出荷
    ちいさなお子様から大人まで使える。イカリジン+天然精油(ハッカ油)虫よけ剤。お肌にやさしく ひんやり気持ちいい。蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。使用年齢制限なし。服の上から使える。●低刺激処方 保存料・界面活性剤無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【特長】●有効成分イカリジンにハッカ油をプラス。お子様にも安心して使える虫よけ剤です。●蚊・マダニをよせつけません。
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避寸法(mm)80×230×40質量(g)125シリーズお肌の虫よけ香りプラスハーブ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニアズワン品番64-8896-58
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
"fmi" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷