25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体素材が半透明で、中のインクの色が透けて見えるスケルトン万年筆【Fonte(フォンテ)】の第1弾。 全6色展開です。"Fonte"とはイタリア語で「泉」を意味します。 コンコンと泉が湧き上がるように。 ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す その至福の瞬間を味わってほしい――そんな思いから、この名をつけました。 600円と低価格なため、初めて万年筆を使用される方にもぴったりの商品です。 コンバーター付きなので、好きなインクをいれることでインクの色を最大限楽しむことができます。 もちろんコンバーターを取り外し、インクカートリッジでの使用も可能。 滑らかな書き心地で、日常使いにも最適のアイテムです。
材質本体:PC、パーツ:銅、ぺン先:ステンレス 質量(g)約16 長さ(mm)約135 径(Φmm)胴軸:(最大)12、キャップ:約17(クリップを除く)
1本
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本出版販売Fonte 万年筆 本体
中のインクが透けて見えるスケルトンボディが特徴。好きなキャップとインクで組み合わせを楽しんで。
仕様梱包形態:PP袋 重さ(外装含む):9.2g 本体サイズ:最大径Φ:13mm、全長:117mm 材質:本体:ABS、ペン先:ステンレス、コンバーター:PP、亜鉛合金 本体重量:9.2g コード番号:2023214 アズワン品番65-2745-48
1個
649 税込714
7日以内出荷

万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様デスクペン専用スペアインク 商品タイプスペアインク
1ケース(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタマイズできるスケルトン万年筆【Fonte(フォンテ)】 "Fonte"とはイタリア語で「泉」を意味します。 コンコンと泉が湧き上がるように ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す その至福の瞬間を味わってほしい―― そんな思いから、この名をつけました。 Fonteブランドのペンケースの表面には、インクのなめらかさをイメージしたツヤ感のある素材を採用。 Fonte万年筆が7本入ります。
寸法(幅W×高さH)(mm)210×100 材質本体:PVC、ファスナー:ナイロン 開閉ファスナー
1個
569 税込626
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
種類万年筆・デスクペン用カートリッジインキ
1セット(12本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A 材質(ペン先)ステンレス パッケージC-7(400046)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。
種類一般書記用インキ
1個(30mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
種類万年筆用カートリッジインキ5本入
1セット(5本)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付 材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金 サイズ(mm)最大Φ16×全長131 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 055
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
96 税込106
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆 動画あり
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13
1本ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面はインクのなめらかさをイメージしたツヤ感のある素材を採用。Fonteの万年筆が7本入ります。
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞 社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。 「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。 別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。 「万年筆の使い方」
寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D 種類一般書記用インキ
1本(50mL)
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中のインクが透けて見えるスケルトンボディが特徴の万年筆。
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ本体 ペン先ステンレス、金色メッキ/中細 材質PMMA樹脂 寸法(mm)Φ17×134 本体質量(g)12.2
1本
1,898 税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラチナ万年筆カートリッジインク
カーボンインクは、顔料のカーボンブラックを使用していますので耐水性、耐光性に優れ乾きやすく鮮明です。記録の永久保存などに最適のインクです。
ブラック インク色ブラック
1個
199 税込219
当日出荷

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。 1.クリップの強度と耐久性を向上させました。 2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。 3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
タイプシングル インク水性染料 商品タイプ詰替式本体
1パックほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A 材質(ペン先)ステンレス パッケージC-7(400046)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ安全性ISO規格適合 筆記線幅0.4~0.7mm
成分水性染料(インキ) 材質軸、キャップ:PP、ペン先:POM、クリップ:鉄 質量(g)11 外形寸法(mm)15×11×142 線幅(mm)0.4~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。 コンバーターの使い方 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。「万年筆の使い方」
容量(mL)(インキ)0.4 種類カートリッジインキ式万年筆用インキ吸入器 方式回転吸入式
1本
379 税込417
当日出荷

EPSONオフィスサプライ
エコ商品
SC9MB70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。
対応機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050 グリーンマーク認定
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

ゴールドの金具がついたFonte専用キャップ。
1個
299 税込329
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

関連キーワード