カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • ウェハー/特殊ケース(1)
  • 学童・教育用品(49)
  • 電気材料(35)
  • 制御機器(28)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「foup」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェハーキャリアFOUP アズワン

    ウェハーキャリアFOUP

    アズワン
    ¥167,000税込¥183,700
    1個
    当日出荷
    フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。 主要部分には導電化材料を使用しています。 本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。
    規格SEMI規格準拠寸法D1(mm)44アズワン品番2-5136-01収納枚数(枚)26溝ピッチ(mm)10ウェハー径(Φmm)300
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
  • 単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]

    単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型

    日東電工[モーター]
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
    出力(kW)1電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 単相 0.4kw EFOUP-KQN  4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]

    単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型

    日東電工[モーター]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
    出力(kW)0.55電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
    形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
  • ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
  • meetUp用 TVマウント ロジクール

    meetUp用 TVマウント

    ロジクール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。2台のハードディスクを搭載し、RAID 1(ミラーリング:出荷時設定)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 1を構成時には、同じデータを2台のハードディスクが同時に保存して運用するため、万が一ハードディスクが故障した場合にも、交換を行うことで復旧が可能。
    付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター消費電力(W)113(Max)、89(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hzメモリー容量DDR4 non-ECC 8GB使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル/SMB、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS接続台数同時50台(目安)搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。4台のドライブを搭載し、RAID 5(出荷時設定)、RAID 1×2(ミラーリング×2ボリューム)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 5を構成時には、4台のうち1台が故障した場合にも、ドライブを交換することでデータを損失することなく復旧が可能
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、初回設定マニュアル定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hzメモリー容量DDR4 non-ECC 8GB使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル/SMB、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS接続台数同時50台(目安)搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • WS IoT2025fS WG 法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    WS IoT2025fS WG 法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
    メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup搭載 法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup搭載 法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されています。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
  • Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷
    高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
    付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク色ブラック電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く)動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2グリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP容量(GB)8RAID機能RAID5(出荷時)グリーンマーク認定
  • iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • (49C06)QUICK COUPLER FOR HI MAZDA(マツダ)

    (49C06)QUICK COUPLER FOR HI

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • RCMコンセプト COZY シート(ロール) DAYTONA(デイトナ)

    RCMコンセプト COZY シート(ロール)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
    用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MX904)HOSE COUPLING  FOR COMPRESSED- 三菱ふそう

    (MX904)HOSE COUPLING FOR COMPRESSED-

    三菱ふそう
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    5日以内出荷
  • MOUNT,FR.FORK UP    51621KE2850 ホンダ

    MOUNT,FR.FORK UP 51621KE2850

    ホンダ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
  • (30033)COUPLER,EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう

    (30033)COUPLER,EXHAUST MANIFOLD

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (30077)COUPLER EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう

    (30077)COUPLER EXHAUST MANIFOLD

    三菱ふそう
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (31133)COUPLER,EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう

    (31133)COUPLER,EXHAUST MANIFOLD

    三菱ふそう
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
  • (MX915)COUPLING PLUG / CONNECTOR FOR 三菱ふそう

    (MX915)COUPLING PLUG / CONNECTOR FOR

    三菱ふそう
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • シフトチェンジポジショニングレバー 156-2532 PMC

    シフトチェンジポジショニングレバー 156-2532

    PMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2532。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • NEW カムシャフトプラグ 69-2120 PMC

    NEW カムシャフトプラグ 69-2120

    PMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-2120。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • エアフローインシュレーターガイドリング 14-9405 PMC

    エアフローインシュレーターガイドリング 14-9405

    PMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:14-9405。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
  • Beam Coupling Four Beams Bores 5mmx3mm Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 5mmx3mm

    Ruland
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Ruland PCMR16 - 5-3-A は、内径 5 mm x 3 mm、外径 15.9 mm、長さ 20.3 mm の 4 本のビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR16 - 5-3-A は高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR16 - 5-3-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR16 - 5-3-A はメーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:3mm、5mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4128全長(mm)20.3外径(Φmm)15.9アズワン品番65-8016-47
  • Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10 Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10

    Ruland
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland PCMR32-10-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-10-10-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR32-10-10-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR32-10-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:10mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4130アズワン品番65-7969-55