17,166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) 適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など トラスコ品番396-4990 適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ 質量(g)107
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設FP0アダプタ
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属 長さ(m)0.08 規格UL/C-UL、CE
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷


1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数1 極数(P)1
1個
199 税込219
当日出荷


適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数2
1個
259 税込285
当日出荷


1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0911 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)10.4 ダークグレー 耐荷重(kg)25 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)540 外寸法・間口(mm)854 有効内寸法・間口(mm)675 有効内寸法・奥行(mm)476 有効内寸法・高さ(mm)150/180
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FP1シリーズPLC 備考コネクタ付き バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番855-1473 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.2 ブラック 耐荷重(kg)20 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)712 有効内寸法・間口(mm)628 有効内寸法・奥行(mm)436 有効内寸法・高さ(mm)148/124
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0881 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)9.1 ダークグレー 耐荷重(kg)25 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)499 外寸法・間口(mm)773 有効内寸法・間口(mm)691 有効内寸法・奥行(mm)431 有効内寸法・高さ(mm)140/150
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷


1個
859 税込945
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷



独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0954 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)6.5 ダークグレー 耐荷重(kg)15 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)489 外寸法・間口(mm)733 有効内寸法・間口(mm)694 有効内寸法・奥行(mm)425 有効内寸法・高さ(mm)130/151
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

エフピコFP
シンプルな角型のごはん容器。
材質PSP 寸法(mm)180×125×35
1ケース(50枚×24袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

エフピコFP
ご飯が約250g入る蓋つき容器です。非嵌合タイプ。
材質PSP 寸法(mm)221×132×37
1ケース(50枚×12袋)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0865 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)6.4 ブラック 耐荷重(kg)15 外寸法・高さ(mm)295 外寸法・奥行(mm)448 外寸法・間口(mm)618 有効内寸法・間口(mm)545 有効内寸法・奥行(mm)372 有効内寸法・高さ(mm)103/140
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷