「fp-25 ポンプ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット工進(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m
用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.44MB)
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品 工進乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番FQ-25-AAA-0
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
ポンプケース 工進ポンプケース工進
759税込835
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ電池式給油ポンプ(直付タイプ)モノタロウ(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。使用液灯油専用ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウドラムポンプ ロータリータイプモノタロウ(45件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウエアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマーモノタロウ(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19取扱説明書(11.0MB)
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(330件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)工進(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
吐出ホースクミ(1.5m) 工進吐出ホースクミ(1.5m)工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ケーシング 工進ケーシング工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ストレーナー 工進ストレーナー工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ロカキ 工進ロカキ工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタックスーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプセンタック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
SB-25用ハンドル組 工進SB-25用ハンドル組工進(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110
ノズル本体レバクミ 工進ノズル本体レバクミ工進
869税込956
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.35MB)
新型ドラムナット 工進新型ドラムナット工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
吸入パイプパッキン 工進吸入パイプパッキン工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル弁 工進ノズル弁工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル弁押さえ 工進ノズル弁押さえ工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
新型ドラムネジ 工進新型ドラムネジ工進
539税込593
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
E形止メ輪 工進E形止メ輪工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズルスプリング 工進ノズルスプリング工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
十字穴付タッピングネジ 工進十字穴付タッピングネジ工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
コードグロメット 工進コードグロメット工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズルフック 工進ノズルフック工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
吸入パイプB 工進吸入パイプB工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
SP 本体 工進SP 本体工進
759税込835
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル給油口 工進ノズル給油口工進
429税込472
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1