カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(93)
  • 制御機器(75)
  • 切削工具(48)
  • バイク部品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • オフィス家具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 厨房用品(8)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-s」の検索結果

関連キーワード
571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーチェック浸透液 FP-S タセトカラーチェック浸透液 FP-Sタセト
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。
トラスコ品番338-5321容量(mL)4000種類液:浸透危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉ミニプロジェクター FP-S1MK2富士倉
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
SB 玉ねぎFP-31S エフピコチューパSB 玉ねぎFP-31Sエフピコチューパ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
翌々日出荷
質量(g)2.7厚さ#25外寸(mm)200×300寸法(幅W×長さL)(mm)200×300穴の有無
SB きゅうりFP-4S エフピコチューパSB きゅうりFP-4Sエフピコチューパ(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100枚)
4日以内出荷
質量(g)1.9厚さ#25外寸(mm)125×340寸法(幅W×長さL)(mm)125×340穴の有無
ポストタイプ スチール製(FP-10S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-10S)サンキン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式
ポストタイプ スチール製(FP-8S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-8S)サンキン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850材質スチール製質量(kg)7.7タイプ差込式
ポストタイプ スチール製(FP-6S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-6S)サンキン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリューNASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
FPS/FPT ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FPS/FPT ポイントステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
189税込208
1個
当日出荷
質量(g)0.1
フラットポケット DBLTACTフラットポケットDBLTACT(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい! 小型のマルチポケット 薄いのでかさが張りにくい
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
スペーサ omron(オムロン)スペーサomron(オムロン)(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
スペーサ
長さ(mm)-寸法(mm)44.3×5×16.5
エスフォーライドパンツ FLAGSHIP(フラッグシップ)エスフォーライドパンツFLAGSHIP(フラッグシップ)
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。 機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。品番:FP-S404 商品特徴内腿部分に牛革スウェードを貼り協力なニーグリップ力と耐熱耐摩耗性脳を発揮。スタイリッシュなスリムパターンながらストレッチメッシュの採用とまた部分のクライミングカットが高次元のスポーツライディングを実現する1本。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ/カウレザー(スエード)[裏地]ポリエステルメッシュストレッチ素材通気性リフレクター搭載3D立体裁断[膝]プロテクター標準装備(アジャスト機能搭載)[腰]プロテクター標準装備
ステンレス製 SUS304 FPS ピーコック フジトクステンレス製 SUS304 FPS ピーコックフジトク
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
PLC FP7 S41ES CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 S41ES CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能Etherne、SDメモリカード、暗号化内蔵速度演算:11ns~プログラム仕様196kステップ(最大234)
耐火キャップ 3M(スリーエム)耐火キャップ3M(スリーエム)
599税込659
1個
当日出荷
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
ステム TECHステムTECH
2,998税込3,298
1箱(20本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
滑り止めキャップ TRUSCO滑り止めキャップTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。材質脱塩ビ・エラストマートラスコ品番116-0823適合機種TSF、TSFCシリーズオレンジ質量(g)239
ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
当日出荷
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイトナカバヤシ(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリムタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ安全ロープ取付環別売※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)脚ゴム TRUSCO作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)脚ゴムTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
トラスコ品番116-0824適合機種TAFシリーズ材質ゴム
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボフジモリ産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
踏台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
踏台用部品です。
内容左右各1個セット
踏台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)
289税込318
1個
当日出荷
パッキン付です。
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7837材質快削黄銅棒質量(g)45呼び径13
油だけ吸うたろう ロールタイプ 大一産業油だけ吸うたろう ロールタイプ大一産業
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
厚さ(mm)3規格80シート/巻寸法(mm×m)405×20
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2白(板面)枠の色シルバーグリーン購入法適合
ベースタンク サンポットベースタンクサンポット
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)14
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
はしご部品 滑り止め端具ユニット ピカコーポレイションはしご部品 滑り止め端具ユニットピカコーポレイション
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
はしごの交換用滑り止め端具ユニットです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途滑り止め端具ユニットの交換に。
自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 スチール ダイケン自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 スチールダイケン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途転倒防止柵トラスコ品番127-0663材質スチール質量(kg)13.8パイプ径(Φmm)60.5外寸(幅W×高さH)(mm)1500×600
316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
半透明RFWピュアスリム サクラクレパス半透明RFWピュアスリムサクラクレパス
159税込175
1個
当日出荷
細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。
寸法(mm)8×13×90ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2板面:白枠の色シルバーグリーン購入法適合
...