冷却プレート付きハンディファン
高性能ターボファン搭載!
強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供
シーンに応じた100段階の風量調整機能付き
最大12時間の長時間の連続使用可能
体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載
冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)
持ち運びに便利なコンパクト設計
USB Type-C充電式
4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)
ヘッドは135°角度調整可能
バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載
ネックストラップ付き
- 用途
- 船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ
- 付属品
- USB Type-Cケーブル・ネックストラップ
- 性能
- 【静音】25dB
- 材質(本体)
- ABS/PC/SUS/PCBA
- 質量(g)
- 240
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59×58.5×173
- 風速(m/s)
- 約2(最大)
- 連続使用時間
- 最大12時間
- 充電時間
- 約3時間
- 風量調整
- 25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)
- バッテリー容量(mAh)
- 3600
- 入力電圧
- 5V/2.0A
- 内容量
- 1式
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ



























