カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp38」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエキ糊(ポリ丸型容器入) 不易糊工業(フエキ)フエキ糊(ポリ丸型容器入)不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工フレキシブルカッター用替刃室本鉄工
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
セットボルト3/8(小軸) DENSAN(デンサン/ジェフコム)セットボルト3/8(小軸)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(250本)
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・フローリングなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.4
フィオーレポット 安全興業フィオーレポット安全興業
679税込747
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
枝葉をモチーフしたお洒落な彫刻デザイン。 草花の寄せ植え、また果樹、花木などの植え付けまで幅広く楽しめます。
用途ガーデニングにぴったり材質PP
カムIQドリル(DFN)用ヘッド HFP-IQ イスカルカムIQドリル(DFN)用ヘッド HFP-IQイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
クロメート ミニビス 大阪魂クロメート ミニビス大阪魂
2,152税込2,367
1個
翌々日出荷
カムIQドリル ドリルヘッド IFP-IQ イスカルカムIQドリル ドリルヘッド IFP-IQイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
DFNドリル用交換ヘッドです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.8 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.8ワルター
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8483刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
63,980税込70,378
1本
9日以内出荷
高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル チップ イスカルカムIQドリル チップイスカル
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
材種IC908
アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)古河電工パワーシステムズ
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・多心用・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用・耐火)古河電工パワーシステムズ
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,070税込9,977
1セット(2箱)
当日出荷
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所)SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαMS&K(三興製作所)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘 FCP-T3MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,990税込7,689
1箱(200本×40巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
リード ワイヤー BIGM(丸山製作所)リード ワイヤーBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
図解NoMD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD3020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 リード ワイヤー_No.38、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
シヤツタジク BIGM(丸山製作所)シヤツタジクBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
図解NoMD510 羽根車部品_No.29、MD115L羽根車部品シヤツタジク_No.32、MD15羽根車部品シヤツタジク_No.32、MD220K 羽根車部品 シヤツタジク_No.29、MD220 羽根車部品 シヤツタジク_No.29、MD170L 羽根車部品 シヤツタジク_No.28、FP250 羽根車部品 シヤツタジク_No.38、MD115羽根車部品シヤツタジク_No.32、MD115K羽根車部品シヤツタジク_No.32
スロットルレバーオサエ BIGM(丸山製作所)スロットルレバーオサエBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
8日以内出荷
規格MD115図解NoDL220 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.48、MD2300M 羽根車部品_No.56、MD2300 羽根車部品_No.56、MD115K羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD115羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.57、MD3600M 羽根車部品_No.57、FP250 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.55、MD115L羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD15羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD2300K 羽根車部品_No.56、MD800 羽根車部品_No.48、MD170L 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.64、MD3600K 羽根車部品_No.57、DL170 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.62、MD3600 羽根車部品_No.57
ヒラザガネ M4 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M4 コガタマルBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
8日以内出荷
規格M4コガタマル図解NoMD2300M 羽根車部品_No.58、MD3600M 羽根車部品_No.59、MD2300 羽根車部品_No.58、MD2300K 羽根車部品_No.58、MD6000K 羽根車部品_No.56、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、SSA-C610 噴頭部品_No.38、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.72、SSA-α510-110 スロットル部品_No.39、MD510 羽根車部品_No.70、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.65、MD15羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.14、MJI-1010 電装品部品_No.41、MD115羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.33、MD6000 羽根車部品_No.56、MJI-1000 電装品部品_No.36、MD3600 羽根車部品_No.59、MD170L ミストポンプ部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.16、MD800 羽根車部品_No.51、MJI-1010 電装品部品_No.31、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、MD115L羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI-1000 電装品部品_No.26、MD800 羽根車部品_No.21、MD3600K 羽根車部品_No.59、MG2200 羽根車部品_No.62、DL220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.24、MG170 羽根車部品_No.71、MJI-310 制御ボックス部品_No.15、MD600 羽根車部品_No.56、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.67、MD115K羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60
ナベコネジ(+)M5X15(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X15(ISO)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X15(ISO)図解NoMD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD571 羽根車部品_No.71、MG170 羽根車部品_No.68、MD800 本体部品_No.37、FP250 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD800 羽根車部品_No.27、MD6000K 羽根車部品_No.38、AD571 羽根車部品_No.71、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.24、MD220 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、MD115K本体部品ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.5、MG2200 羽根車部品_No.65、MD220K 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.71、MD3100T 羽根車部品_No.58、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.24、MD6010L 羽根車部品_No.50、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.38など
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 GAONA(ガオナ)これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節GAONA(ガオナ)
589税込648
1個
9日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。付属品補助板1個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
Fork Protectors R&G RACING PRODUCTSFork ProtectorsR&G RACING PRODUCTS
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
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
"fp38" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷