ファミリー名 = MAX V。マクロセル数 = 192。ユーザI/O数 = 79。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 240。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 100。伝播遅延 = 7.5ns。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 14 x 14 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 14mm。動作供給電圧 Min = 1.71 VpF。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 440。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 57。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 20mm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 980。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 127。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。動作供給電圧 Min = 2.375 Vmm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。
PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。
寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数2
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX
信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND
相対湿度5~95%RH
コネクタ20ピンボックスヘッダー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト
再生紙使用マーク適合
仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード