64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類LED 演色指数(Ra)80以上 定格寿命(時間)40000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245 質量(g)約90 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)14 全光束(Lm)1680 定格寿命(時間)約40000
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180 質量(g)約40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8 全光束(Lm)960 定格寿命(時間)約40000
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560 質量(g)約150 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)24 全光束(Lm)2640 定格寿命(時間)約40000
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別36形 寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9 規格FPL36/FHP32 形式36形 光源色電球色相当 消費電力(W)12.5 口金GY10q-6/GY10q-9 全光束(Lm)1500 質量(g)約210 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)120 色温度(K)2800 照度(Lx)510(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金GY10q 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)85 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 配光角度(°)200 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長110 質量(g)約27 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)約40000
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 形式55形 光源色電球色相当 消費電力(W)17 口金GY10q-7/GY10q-10 全光束(Lm)1950 種別55形 寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9 質量(g)約270g 規格FPL55/FHP45 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)114 色温度(K)2800K 照度(Lx)650(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180 質量(g)約40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8 全光束(Lm)880 定格寿命(時間)約40000
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220 質量(g)約80 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11 全光束(Lm)1210 定格寿命(時間)約40000
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長135 質量(g)約30 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6 全光束(Lm)660 定格寿命(時間)約40000
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長110 質量(g)約27 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)約40000
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560 質量(g)約150 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)24 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)約40000
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245 質量(g)約90 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)14 全光束(Lm)1540 定格寿命(時間)約40000
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410 質量(g)約120 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)約40000
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220 質量(g)約80 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11 全光束(Lm)1320 定格寿命(時間)約40000
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410 質量(g)約120 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18 全光束(Lm)1980 定格寿命(時間)約40000
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長135 質量(g)約30 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6 全光束(Lm)720 定格寿命(時間)約40000
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 白アルマイト 取付方式縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100-242 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光率(%)範囲5~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
昼白色(4600~5600K) 消費電力(W)22~33(インバータ) 設計寿命35000時間 適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45) 供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合) 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPL
カバードーム型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール 平均演色評価数Ra85
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPL
カバースクエア型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール 平均演色評価数Ra85
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
カバースクエア型カバー 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター
RoHS
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/。解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○ その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください ブラック 周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給) 角度(°)【スイベル角】左:45° / 右:45°【チルト】上:20° / 下:5° 使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理【パネル】非光沢 周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0 対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 最大消費電力(W)59 コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1) 表示範囲(mm)595.968×335.232 解像度2560×1440 保証期間3年(※パネル、バックライトを含む) / 無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る) 応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1 組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178 VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています) スピーカー2W+2W(ステレオ) 端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【ピボット】左:90° / 右:90° 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328 使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと) パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)/AHVA 最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V/AC200V
1個
61,980 税込68,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912 質量(kg)3.4 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可
1個
81,980 税込90,178
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種ライン照明 使用場所屋内 調光方式PWM
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可
1個
60,980 税込67,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
27,980 税込30,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


DNライティング建築化LED照明
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 高効率・ローコストモデル
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V、200V共用
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)