カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 卓上消耗品(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 日用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpu」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型
    材質ポリアセタールブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(76件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウ

    ノーパンク・ハートタイヤ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
    用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • プチプチ封筒 ジャストコーポレーション

    プチプチ封筒

    ジャストコーポレーション
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    商品発送時に便利な封筒型の緩衝材です。
    材質PEフタ寸法(mm)40
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン(5件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
  • エスタートレイ 長方形 三信化工

    エスタートレイ 長方形

    三信化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • エスタートレイスナック 三信化工

    エスタートレイスナック

    三信化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • USBメモリ 更新ライセンス1年延長パック トレンドマイクロ版 ウイルス対策機能付き エレコム

    USBメモリ 更新ライセンス1年延長パック トレンドマイクロ版 ウイルス対策機能付き

    エレコム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    セキュリティ機能付USBメモリ「MF-PUVTxxGMシリーズ」、「MF-PUVTxxGAシリーズ」、「MF-TRU3xxGBKシリーズ」のウイルスパターンファイル更新ライセンス期間1年延長パック。
    仕様【HW保証延長期間】無し対応製品ウイルス対策USBメモリ MF-PUVTシリーズ、MF-TRU3シリーズ および、セキュリティ対策用ポータブルハードディスク ELP-S3シリーズ備考※MF-TRU3シリーズは複数ライセンスには対応しません。必要な本数分、MF-PUVT1Lをご注文くださいますようお願いいたします。保証期間【ライセンス延長期間】1年ライセンス数1ライセンス
  • キララフレンジ(ラメ入り) 雅

    キララフレンジ(ラメ入り)

    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    トラックの必需品! フロントガラス上部に付属の両面テープで取り付けて、簡単に内装をドレスアップできます! また、日差しのきつい日は日よけの役割もあるため、一石二鳥!(高さ:約130mm)
    長さ(mm)約2200
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 一般プラグ ナットタイプ(カシメ無し) DENSO(デンソー)

    一般プラグ ナットタイプ(カシメ無し)

    DENSO(デンソー)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーグリップG3 パイロット

    スーパーグリップG3

    パイロット
    299税込329
    1本
    当日出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • 一般プラグ DENSO(デンソー)

    一般プラグ

    DENSO(デンソー)(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    3日以内出荷
  • 冷却プレート付きハンディファン マリンテック

    冷却プレート付きハンディファン

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    高性能ターボファン搭載!。強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供。シーンに応じた100段階の風量調整機能付き。最大12時間の長時間の連続使用可能。体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載。冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)。持ち運びに便利なコンパクト設計。USB Type-C充電式。4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)。ヘッドは135°角度調整可能。バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載。ネックストラップ付き
    用途船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル・ネックストラップ性能【静音】25dB材質(本体)ABS/PC/SUS/PCBA質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×58.5×173風速(m/s)約2(最大)連続使用時間最大12時間充電時間約3時間風量調整25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)バッテリー容量(mAh)3600入力電圧5V/2.0A
  • TFP防錆 詰替え用 TRUSCO

    TFP防錆 詰替え用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
    仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    51税込56
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス

    超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし

    アウス
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
    仕様ビスナシ寸法H1(mm)27
  • 浮き輪用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    浮き輪用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    浮き輪用アダプター
  • RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋ほか
    当日出荷
    カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
  • ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 10K

    TRUSCO
    77税込85
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
  • エスタートレイ スナック 三信化工

    エスタートレイ スナック

    三信化工
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製寸法(mm)370×270×17電子レンジ×食器洗浄機
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして長さ(mm)34幅(mm)45ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)ボーレート最大921.6 Kbps高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
  • HEPAフィルター Panasonic(パナソニック)

    HEPAフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FY-200JCB1
  • ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット

    住まいスタイル
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • REV Connect CAT6Aプラグ BELDEN

    REV Connect CAT6Aプラグ

    BELDEN
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 8連結セット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 8連結セット

    住まいスタイル
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • ピケットフェンスU型 木製 平地用 8連結セット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 平地用 8連結セット

    住まいスタイル
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 4連結セット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 4連結セット

    住まいスタイル
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • ピケットフェンスU型 木製 平地用 基本セット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 平地用 基本セット

    住まいスタイル
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCO

    フランジパッキン10K(内パッキン)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
  • ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 連結タイプ 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 差し込み用 連結タイプ

    住まいスタイル
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • ピケットフェンスU型 木製 平地用 連結タイプ 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 平地用 連結タイプ

    住まいスタイル
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • ピケットフェンスU型 木製 平地用 4連結セット 住まいスタイル

    ピケットフェンスU型 木製 平地用 4連結セット

    住まいスタイル
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。 。 フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。 ピケットフェンスが絶対おすすめ!。 。 欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。 全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。 。 ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。 ダークブラウンならモダンな雰囲気。 。 機能的にも優秀で、適度なすき間がある。 デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、。 道路からの目隠しとしても最適です。 。 ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく。 見えますよね。。ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵。
    用途木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色材質杉材天然木質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100仕上ステイン塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e