カテゴリ

  • 自動車純正部品(319)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • 制御機器(208)
  • バイク純正部品(96)
  • 梱包用品(92)
  • 農業機械(72)
  • 切削工具(53)
  • 医療(50)
  • トラック純正部品(40)
  • バイク部品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • オフィス家具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • メカニカル部品(17)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • テープ(8)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-02」の検索結果

1,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアラミー FR-02A ナチュラル 三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ナチュラル三菱ケミカル
14,980税込16,478特価
1本ほか
当日出荷から91日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
FINO 卵ガ割レナイカゴカバー前用 FN-FR-02 FINOFINO 卵ガ割レナイカゴカバー前用 FN-FR-02FINO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
最適なクッションの厚みで荷物を衝撃から守る専用のポケットを作りました。アルミシートとクッションで守る三層構造ポケット道路の段差や、他の荷物からの衝撃を受け止める2cmの厚みのクッションに、アルミシート付きで夏場のお買い物や温めたお弁当も安心です。ポケットはパック卵2つ分が入る荷物が多くなったらファスナーを開いて容量UP!
仕様撥水加工/PVCコーティングブラック取付可能寸法(cm)バスケットサイズ:外周(約)140×幅(約)41×奥行(約)35
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
(17635)LINK,FR.2ND DRAG 三菱ふそう(17635)LINK,FR.2ND DRAG三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
GEAR COMP,FR 2ND   14426MJ4010 ホンダGEAR COMP,FR 2ND 14426MJ4010ホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
GEAR,FR 2ND CAM   14426MJ4000 ホンダGEAR,FR 2ND CAM 14426MJ4000ホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
GEAR COMP,FR 2ND   14426ML7010 ホンダGEAR COMP,FR 2ND 14426ML7010ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM 三菱ふそう(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM三菱ふそう
969,800税込1,066,780
1個
5日以内出荷
(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM WIDE 三菱ふそう(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM WIDE三菱ふそう
929,800税込1,022,780
1個
5日以内出荷
(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM W 三菱ふそう(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM W三菱ふそう
749,800税込824,780
1個
5日以内出荷
(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WRH 三菱ふそう(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WRH三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM W F 三菱ふそう(MK997)FLOOR ASSY,FR 02TD DOM W F三菱ふそう
749,800税込824,780
1個
5日以内出荷
(MK997)SILL,FR FLOOR SIDE FR 02TD ERH 三菱ふそう(MK997)SILL,FR FLOOR SIDE FR 02TD ERH三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK997)SILL,FR FLOOR SIDE FR 02TD ELH 三菱ふそう(MK997)SILL,FR FLOOR SIDE FR 02TD ELH三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH 三菱ふそう(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
フィラメントテープ ケイユーフィラメントテープケイユー(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
重梱包用のフィラメントテープになります。 被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)45伸び(%)19主な用途梱包用引張強度(N/25mm)570引張強度(N/10mm)228
ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoorラジエーター 国産乗用車用CoolingDoor(57件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用保証期間18か月
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
(MC129)TUBE BRAKE FR2 三菱ふそう(MC129)TUBE BRAKE FR2三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MK808)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MK808)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MC151)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC151)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(MC154)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC154)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
(MC127)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC127)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC152)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(MC112)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC112)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
9,598税込10,558
1巻
翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)159トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)質量(g)173寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトクWフェルールフィッティング FR リヤスリーブフジトク
299税込329
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
剛腕1400(GWN-1400FR2) オーニット剛腕1400(GWN-1400FR2)オーニット
412,980税込454,278
1台
6日以内出荷
持ち運びラクラク持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コストお手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
カオラテゲル AUGカオラテゲルAUG
699税込769
1個
4日以内出荷
カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。車内のドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途車の芳香剤幅(mm)72BK取付ドリンクホルダー高さ(mm)93奥行(mm)72内容量(mL)140
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
フットレスト サンワダイレクトフットレストサンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
当日出荷
クッションには低反発ウレタンを採用。 ムレにくいメッシュ素材を採用。 上下は取り外し可能なので、高さの変更や、自由な配置が可能。 底部には滑り止めが付いています。 持ち運びしやすい取っ手付き。 フットレストだけでなく、椅子の背もたれに置けばランバーサポートになるなど、用途も豊富。
材質低反発ウレタンフォーム入数1ブラック仕様●個口数:1個口●主要成型部品:ウレタンフォーム、ポリエステル
フットレスト サンワダイレクトフットレストサンワダイレクト
7,698税込8,468
1台
当日出荷
足を快適にサポートするフットレストです。 2パターンの脚の休息が可能。 フットレスト部は無段階で角度調整が可能。 フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。 脚に適度な刺激を与える溝が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質PP、スチールブラック使用工具手袋組立時間20分組立人数1人
グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式 ヤマチコーポレーショングラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式ヤマチコーポレーション
3,798税込4,178
1枚ほか
4日以内出荷
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
...