カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr400」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオン千代田通商(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオンティ千代田通商(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)最高使用圧力(水)(MPa)0.3
安全標示旗 TRUSCO安全標示旗TRUSCO(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。トラスコ品番207-2346材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ取付ハトメ1ヵ所質量(g)45縦(mm)400横(mm)400表示内容安全旗アズワン品番64-8682-42
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオンワイ千代田通商(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ユニオンエルボ千代田通商(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
タッチコネクター5/エルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/エルコネクタ千代田通商(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(1ロール)
当日出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ナイスコーナーFR 富士元工業ナイスコーナーFR富士元工業
559,800税込615,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバーセイワ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
非金属製でゾーニング対応のグラスファイバー製のハンドルです。 錆や腐食が無いので衛生的です。 カラー展開が6色(青、赤、黄、緑、白、黒)ございます。
用途清掃用ハンドル柄材質ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂長さ(mm)1280繰り返し・詰め替え対応
タッチコネクター5/エルコネクタ 白 千代田通商タッチコネクター5/エルコネクタ 白千代田通商
299税込329
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
MFB チョウハッスイカエゴム #143 PIAAMFB チョウハッスイカエゴム #143PIAA
899税込989
1個
翌日出荷
商品タイプスタンダード
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータAirTAC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
MFB ハッスイカエゴム #143 PIAAMFB ハッスイカエゴム #143PIAA
789税込868
1個
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
MFB GFカエゴム #143 400 PIAAMFB GFカエゴム #143 400PIAA
699税込769
1個
8日以内出荷
商品タイプスタンダード
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
36,980税込40,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
38,980税込42,878
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
41,980税込46,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
43,980税込48,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
BRK.1SET,FR.(400) ホンダBRK.1SET,FR.(400)ホンダ
43,980税込48,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
31,980税込35,178
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16イスカル
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10イスカル
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)フィニッシングロール426U3M(スリーエム)(46件のレビュー)
6,998税込7,698
1ロール
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Secondary パルスカバー GBRacing (ジービーレーシング)Secondary パルスカバーGBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
セカンダリークラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)セカンダリークラッチカバーGBRacing (ジービーレーシング)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
セカンダリーオルタネーターカバー GBRacing (ジービーレーシング)セカンダリーオルタネーターカバーGBRacing (ジービーレーシング)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
セカンダリーエンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)セカンダリーエンジンカバーセットGBRacing (ジービーレーシング)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)N60シリーズ ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルター こて用HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-400