カテゴリ
- バッテリー・電装(15)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fra-106d」の検索結果

ゴム栓 50個入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
ゴム栓(FRM)
日立オートパーツ&サービス¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷0.5~0.85sq用。色:緑色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応