カテゴリ

  • 事務用品(21)
  • 物流用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)

「frixion 0.4」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションシナジー レフィル 04 パイロット

    フリクションシナジー レフィル 04

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本ほか
    当日出荷
    シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。
    全長(mm)111最大径(Φmm)6ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションシナジーノック04 パック入 パイロット

    フリクションシナジーノック04 パック入

    パイロット
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションシナジー ノック 04 パイロット

    フリクションシナジー ノック 04

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本ほか
    当日出荷
    ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
    材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール専用替芯 パイロット

    フリクションボール専用替芯

    パイロット(134件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
  • フリクションシナジー ノック 05 パイロット

    フリクションシナジー ノック 05

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本ほか
    当日出荷
    ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
    材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インクフリクションインキ線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション レフィル LFRF-2 3本入り パイロット

    フリクション レフィル LFRF-2 3本入り

    パイロット
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    FRIXION SYNERGY3専用替え芯。細くなめらかな書き味を実現するシナジーチップ搭載。
    ボール径(Φmm)0.4
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(76件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールノック パイロット

    フリクションボールノック

    パイロット(54件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)146シリーズフリクション方式ノック式最大径(Φmm)11.1先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ商品タイプ本体
  • フリクションシナジー3 パイロット

    フリクションシナジー3

    パイロット
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    なめらかで細書きに最適な独自開発のペン先「シナジーチップ」を初めて3色ボールペンに採用した『FRIXION SYNERGY3』を発売。インキ色は黒・赤・青の3色で、ボール径0.4mm(超極細)のペン先は手帳や書類などへの細かな書き込みに最適です。幅広いビジネスシーンに調和するよう洗練された細身のボディと金属クリップのデザイン。
    全長(mm)149方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8ボール径(Φmm)0.4
  • フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロット

    フリクションボール多色タイプ専用替芯

    パイロット(96件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション多色替芯 05 黒 パイロット

    フリクション多色替芯 05 黒

    パイロット(8件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色タイプ専用 0.5mm替芯適合本体シリーズ名フリクションボール多色ボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールノック 0.7 パイロット

    フリクションボールノック 0.7

    パイロット(30件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.7インクフリクションインキ商品タイプ本体線の太さ細字
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール4 パイロット

    フリクションボール4

    パイロット(24件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細
  • フリクション多色替芯 パイロット

    フリクション多色替芯

    パイロット(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボール多色入数3本繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション多色替芯 パイロット

    フリクション多色替芯

    パイロット(8件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パックインク色ブラック&レッド&ブルー入数1本色数3C繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション単色用替芯 パイロット

    フリクション単色用替芯

    パイロット(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノック方式ノック式ボール径(Φmm)0.5入数3本繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションシナジーノック03 パイロット

    フリクションシナジーノック03

    パイロット
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールスリム 038 パイロット

    フリクションボールスリム 038

    パイロット(29件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション方式ノック式(ノブノック式)先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • フリクションボール3 スリム パイロット

    フリクションボール3 スリム

    パイロット(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションポイントビズ パイロット

    フリクションポイントビズ

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属軸使用のシナジーチップレフィルを搭載した、高級フリクションポイントノック。
    用途ゲルインキボールペン材質黄銅シリーズフリクション方式ノック式インク色黒ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTUL

    C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

    MOTUL(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(400mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • ドブFRLナット 大阪魂

    ドブFRLナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(27個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

    KITO(キトー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • HDMIコネクタ Molex 日本モレックス(molex)

    HDMIコネクタ Molex

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Dタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 800mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ番号 = 46765フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • REVO ALX THETA AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO ALX THETA

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)。デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。製品特徴 。7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Durametal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。ソルトウォーター対応
    用途釣り・リール
  • REVO MGX THETA AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO MGX THETA

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷
    REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)。より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。超々ジュラルミン メインシャフト。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Feathermetal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。シンカーキーパー付属。ソルトウォーター対応
    用途釣り・リール
  • ZENON AbuGarcia(アブガルシア)

    ZENON

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    ZENON (ゼノン)。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotorを搭載。軽量ハイブリッド構造のAir-Fin spool、不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称Body、画期的な機構を数多く搭載した全く新しいスピニングリール『ゼノン』登場。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用。コンパクト左右非対称ボディ。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)。軽量 Air-Fin spool(TM)。フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造。AMギアシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。ワンピース Feathermetal(TM)ボディ。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。30lbリーダー対応、新ラインクリップ。Duracarbon ハンドル。Always-ONインスタントアンチリバース。シンカーキーパー付属
    用途釣り・リール
  • Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001 日本モレックス(molex)

    Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプサイズDタイプ極数19シリーズHDMI/MICRO HDMI定格電圧(V)30材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m

    KITO(キトー)
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m

    KITO(キトー)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形

    KITO(キトー)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m

    KITO(キトー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m

    KITO(キトー)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形 KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5