7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 全長(mm)145 タイプ極細 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12.8 インクフリクションインキ 色数3色 線の太さ極細
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G インクフリクションインキ 商品タイプ本体 全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)13.8 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.5 色数4色 線の太さ極細
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリクションイレーザーは、消える筆記具「フリクションシリーズ」専用の消しゴムです。 こすると摩擦熱が起きるため、フリクションインキで書いた文字を消すことができます。 楕円形の断面形状で手にフィットし、細かい部分と広い面の使い分けが可能です。 そのため従来の鉛筆と消しゴムの関係のように、児童や生徒の学習用にも適します。 フリクションヘビーユーザーのための商品。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 商品タイプ替ラバー 材質消去部:エラストマー、ケース部:ABS 寸法(mm)57.6×18.2×8 種類フリクションシリーズ専用イレーザー
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属軸使用のシナジーチップレフィルを搭載した、高級フリクションポイントノック。
用途ゲルインキボールペン 材質黄銅 シリーズフリクション 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.4 インクゲルインキ 入数1本
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリクションボール2 ビズ 回転式 パイロット 動画あり
ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。 1本で黒・赤の2色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。 ペン先は細かい箇所への筆記に最適な超極細タイプの0.38mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。 消去用ラバーはキャップで保護し、スタイリッシュな外観に仕上げました。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.38 方式回転式 仕様消去用ラバー(キャップ付) 全長(mm)140.1 シリーズフリクションボール 最大径(Φmm)10.5 インクフリクションインキ 対応インクタンク/カートリッジ替芯2本セットLFTRF40 入数1本 線の太さ超極細
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途紙への筆記に。 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145 全長(mm)145 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青 インクフリクションインキ
1セット(10本)
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
用途紙への筆記に。 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 軸径(Φmm)13.8 寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145 全長(mm)145 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青・緑 インクフリクションインキ
1セット(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)