カテゴリ

  • 自動車純正部品(264)
  • 科学研究・開発用品(263)
  • トラック純正部品(198)
  • バイク純正部品(144)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 制御機器(84)
  • 切削工具(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 学童・教育用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 電気材料(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「frn」の検索結果

1,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタレギュレータ FRNシリーズ コガネイフィルタレギュレータ FRNシリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ不二ラテックス
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミル フェースミル FRN イスカルラウンドミル フェースミル FRNイスカル
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
ウェッジクランプ式両面丸刃インサート用フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
339税込373
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ不二ラテックス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(31D)パネル A CP FRN スバル(31D)パネル A CP FRNスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 薄膜 シリーズ = FRN50S 動作温度 Max = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
定格トルク(N・m)1±0.2
2019 TRIKE OWNER'S MANUAL (FRN HARLEY-DAVIDSON2019 TRIKE OWNER'S MANUAL (FRNHARLEY-DAVIDSON
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
ぺんてる筆用カートリッジ  うす墨 ぺんてるぺんてる筆用カートリッジ うす墨ぺんてる(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
袋入り。
インク色うす墨成分水性染料(インキ)適合うす墨XFL3L材質PE質量(g)10外径×全長(mm)Φ13×123商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
金物用ビス BXカネシン金物用ビスBXカネシン(8件のレビュー)
349税込384
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器
仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN25●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-87
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手 TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手TOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチールセット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金
薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN50S●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-55
フリンジコットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)フリンジコットンブレンドリボンHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(1巻)
当日出荷から6日以内出荷
コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
フリータイプ シューズボックス 三島精器フリータイプ シューズボックス三島精器(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
フリータイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
4面フリッパー ケニス4面フリッパーケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
フレンジフリル 雅フレンジフリル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
長さ(mm)約2200高さ(mm)約55
フレンチコットンリボン HEADS(ヘッズ)フレンチコットンリボンHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1巻
4日以内出荷
ラッピングのアクセントに使いやすいデザインです。
1巻長さ(m)15仕様片面デザイン材質綿
FR用専用カッター 富士元工業FR用専用カッター富士元工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様専用カッタートラスコ品番796-4633幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
ロータリーダンパー 不二ラテックスロータリーダンパー不二ラテックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から14日以内出荷
メッシュワゴン用フロアロック サカエメッシュワゴン用フロアロックサカエ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
75,980税込83,578
1個
当日出荷から75日以内出荷
【高い基本性能】・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様冷却方式自然冷却
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
小形フィルタレギュレータ コガネイ小形フィルタレギュレータコガネイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1仕様0.7MPaリリーフ質量(kg)0.042材質(本体)樹脂取付方式取付オプションなし使用温度範囲(℃)5~50全高(mm)72使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なし排気機構リリーフタイプ材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
インバータFRENIC MEGA 富士電機インバータFRENIC MEGA富士電機
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から120日以内出荷
出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ富士電機(3件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)
...