22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アポロFRPポール
サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。5段張り可能な1850mmタイプ。
用途害獣対策に。 材質繊維強化プラスチック(FRP) 直径×長さ(mm)20×1850
1本
569 税込626
8日以内出荷


1個
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
1本
239 税込263
3日以内出荷


1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アポロFRPポール
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
1本
389 税込428
4日以内出荷


重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断 適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般 外径(Φmm)105 粒度46 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1 砥粒セラミック砥粒 種別BF 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)