「frp 船塗料」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シージェット013 マルチプライマー 中国塗料シージェット013 マルチプライマー中国塗料
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
タンカーやLPG船などの大型鋼船で培った防食テクノロジーが集結した究極の防食塗料です。海中の過酷な条件下で鉄をサビから守ります。鋼製ラダー、キール部の他、FRPのオズモシス防止対策としてご使用いただけます。
用途船底塗料の直塗りが可能(バインダーコート不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=4:1/体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚塗り塗装が可能です。ライトグレー内容量(L)2L塗装(塗装量)5.5m2/1セット 50μm×2回塗り
あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 中国塗料あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料中国塗料
16,980税込18,678
1缶
4日以内出荷
高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります 表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します 定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません
用途FRP船の船底防汚用硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:5時間以上
プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリンプラドールZ FRP船用船艇塗料関西ペイントマリン
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
シリル系ポリマー加水分解型船底塗料ですケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
レッド
プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリンプラドールZ FRP船用船艇塗料関西ペイントマリン
7,998税込8,798
1缶
当日出荷から8日以内出荷
シリル系ポリマー加水分解型船底塗料ですケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
FRPマリン ニッペマリンFRPマリンニッペマリン(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
用途FRP船使用場所屋外用主成分アクリル樹脂系上塗り塗料適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
うなぎ塗料一番LF-SEA ニッペマリンうなぎ塗料一番LF-SEAニッペマリン(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
超低摩擦型船底塗料。 加水分解+ウォータートラップレイヤー形成
用途FRP船/木船
うなぎ塗料一番 ニッペマリンうなぎ塗料一番ニッペマリン(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
錫フリー加水分解型船底塗料。
用途FRP船/木船
順風 ニッペマリン順風ニッペマリン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
しっかりとした防汚力と作業性に優れた船底防汚塗料/自己崩壊型船底塗料
用途FRP船/木船
シーブルーキング DNT(大日本塗料)シーブルーキングDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)
翌々日出荷
有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。 弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。 乾燥が速く、短期施工が可能。 新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。成分合成樹脂塗料特性速乾種別油性船底塗料指触乾燥時間(分)30乾燥時間(時間)6希釈率(%)0~3RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.28塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料 サンデーペイントシーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料サンデーペイント
5,598税込6,158
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイントシーブルーエース油性船底用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント水性FRP・プラスチック用塗料サンデーペイント(73件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
frp 板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら