カテゴリ

  • バッテリー・電装(13)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック純正部品(1)

「frsh-110」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS)日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
防水ハウジング オス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング オス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
289税込318
1袋(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
359税込395
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質PBT
防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング メス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
789税込868
1袋(3個)
7日以内出荷から12日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
(S4804)SHACKL、FR SPG 日野自動車(S4804)SHACKL、FR SPG日野自動車
10,740税込11,814
1個
7日以内出荷
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(19件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
防水ハウジング FUJIX(フジックス)防水ハウジングFUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
車外配線に適した防水タイプ。
グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRA)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子 分離型 モノタロウギボシ端子 分離型モノタロウ(107件のレビュー)
389税込428
1袋(50個)
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRY)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
コネクター用端子 MTAコネクター用端子MTA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応