カテゴリ

  • バイク純正部品(47)
  • 自動車純正部品(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(12)
  • 農業機械(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fry」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~0.85
  • ゴム栓(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質シリコンゴム黒色寸法L(mm)8.10適合電線(mm2)0.3~0.85寸法W(Φmm)5.90アズワン品番64-9723-41組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
  • 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
  • FRY,WHEEL   31121051016 ホンダ

    FRY,WHEEL 31121051016

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • FRY,WHEEL   31121051006 ホンダ

    FRY,WHEEL 31121051006

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • FRY WHEEL   31121051003 ホンダ

    FRY WHEEL 31121051003

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • ダミー栓 20個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ダミー栓 20個入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • ミニ ステンレス フライバスケット EBM(江部松商事)

    ミニ ステンレス フライバスケット

    EBM(江部松商事)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • フレンチフロストクリアバッグ HEADS(ヘッズ)

    フレンチフロストクリアバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    479税込527
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    前面がクリアなので中に入れるものがきれいに見える、カラーバリエーションが豊富なバッグです。お菓子をそのまま詰めて、熱止めしてお使いいただけます。
    仕様食品対応 片面デザイン、乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)80×105
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
  • ゲート テール (W2) MAZDA(マツダ)

    ゲート テール (W2)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ターミナル オス 50個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ターミナル オス 50個入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    適合電線(mm2)0.30~0.85アズワン品番64-9723-39
  • リビング扇風機 DC  モーター搭載 おおたけ

    リビング扇風機 DC モーター搭載

    おおたけ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
    サイズ(cm)W36×D34×H67.5~86羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時羽根径(Φmm)300
  • 防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR パトライト(PATLITE)

    防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR

    パトライト(PATLITE)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)。カラー・・・赤・黄・緑。グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
    仕様点灯・点滅赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:90.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • SEAT,ASSY DOUBLE  77200KFRY70 ホンダ

    SEAT,ASSY DOUBLE 77200KFRY70

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1480lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:93lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • GEAR BOX ASSY,SPD    44800KFRY71 ホンダ

    GEAR BOX ASSY,SPD 44800KFRY71

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • MY5001 オフロードライディングゴーグル YAMAHA(ヤマハ)

    MY5001 オフロードライディングゴーグル

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1800lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:91.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1465lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:92.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ150 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ150 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1215lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:94.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1200lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:93lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 100形 Φ150 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 100形 Φ150 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:745lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:91.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:740lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:91.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 防爆積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    防爆積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ)

    MY1002 ライディングパンツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1着
    5日以内出荷
    オフロードライディングの自由な動きに合わせ運動性が高いシャーリング生地とストレッチ生地を採用。両膝内側に本革、膝とすねにクッションパッドを施すことで衝撃や摩擦などを軽減します。インナーはメッシュ生地のため、着心地と速乾性にも配慮しています。練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。
    材質ポリエステル100%
  • MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ)

    MY4001 ライディンググローブ

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1双
    5日以内出荷
    伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。<甲部>。4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。<掌>。「AXスウェード」を採用。薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。<掌、親指部分>。グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。<袖口>。柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。
    材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4%
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KFRY00ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KFRY00ZA

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565KFRY00ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565KFRY00ZB

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KFRY70ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KFRY70ZA

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE7*  87565KFRY00ZG ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE7* 87565KFRY00ZG

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE6*  87565KFRY00ZF ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE6* 87565KFRY00ZF

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE5*  87565KFRY00ZE ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE5* 87565KFRY00ZE

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE4*  87565KFRY00ZD ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE4* 87565KFRY00ZD

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565KFRY00ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565KFRY00ZC

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR TR*TYPE1*  87557KFRY70ZA ホンダ

    MARK,RR TR*TYPE1* 87557KFRY70ZA

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし bitstrong(ビットストロング)

    顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
    用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12