おおたけ
リビング扇風機 DC モーター搭載
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
サイズ(cm)
W36×D34×H67.5~86
羽根枚数
7枚
消費電力(W)(50/60Hz)
22
風量
9段階切り換え
電気代の目安
約0.7円/時
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78176905
GF-DC326FR-Y
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください