カテゴリ
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 農業機械(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- ヘルスケア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ホンダ(12)
- BODIS (ボディス)(7)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- 日立オートパーツ&サービス(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Electro Harmonix(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ピップ(2)
- アイスバッテリー(2)
- イマダ(1)
- コガネイ(1)
- 谷テック(1)
- 富士電機(1)
- 小倉屋(1)
- パール金属(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- コミネ(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fry」の検索結果

フレンチフロストクリアバッグ
HEADS(ヘッズ)¥479税込¥5271パック(100枚)4日以内出荷前面がクリアなので中に入れるものがきれいに見える、カラーバリエーションが豊富なバッグです。お菓子をそのまま詰めて、熱止めしてお使いいただけます。仕様食品対応 片面デザイン、乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)80×105
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から10日以内出荷20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
リビング扇風機 DC モーター搭載
おおたけ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。サイズ(cm)W36×D34×H67.5~86羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時羽根径(Φmm)300
防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR
パトライト(PATLITE)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)。カラー・・・赤・黄・緑。グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。仕様点灯・点滅色赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:90.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1480lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:93lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
MY5001 オフロードライディングゴーグル
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1800lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:91.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1465lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:92.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 150形 Φ150 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ仕様●器具光束:1215lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:94.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 150形 Φ100 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ仕様●器具光束:1200lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:93lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 100形 Φ150 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ仕様●器具光束:745lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:91.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ仕様●器具光束:740lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:91.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
MY1002 ライディングパンツ
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷オフロードライディングの自由な動きに合わせ運動性が高いシャーリング生地とストレッチ生地を採用。両膝内側に本革、膝とすねにクッションパッドを施すことで衝撃や摩擦などを軽減します。インナーはメッシュ生地のため、着心地と速乾性にも配慮しています。練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。材質ポリエステル100%
MY4001 ライディンググローブ
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981双5日以内出荷伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。<甲部>。4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。<掌>。「AXスウェード」を採用。薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。<掌、親指部分>。グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。<袖口>。柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4%
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100
コマンドSW
富士電機¥2,198税込¥2,4181個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
ヨーグルトナイフ
イマダ¥70,980税込¥78,0781台31日以内出荷ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。用途FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。仕様●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、材質ステンレス、質量(g)29、外径29耐荷重(N)50
高演色ダウンライト 150形 Φ150 広角 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28664S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ仕様●器具光束:1225lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:94.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 250形 Φ150 広角 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28664S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1815lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:92.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 100形 Φ150 広角 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28664S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ仕様●器具光束:755lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:93.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 200形 Φ150 広角 2700K 銀
Panasonic(パナソニック)1セット取扱い終了【本体】NDN28664S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ仕様●器具光束:1495lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:94lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
「手のひら冷却」用携帯保冷剤(Ice Battery fresh)
アイスバッテリー¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。色青/白材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)質量(g)約180温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
Rotary Fresh 野菜水切り器
パール金属(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂質量(g)350外径×高さH(Φmm×mm)205×140
Raspberry Pi Plug in PSU from KSY
DesignSpark(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ACアダプタ質量(g)約127外形寸法(mm)70×35×48準拠規格PSE(電気用品安全法)動作環境0~40℃、RH5~95%保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ出力:USB micro B(オス)×1入力仕様100Vac 50/60Hz 0.3A(Max)出力仕様5.1Vdc 3.0A(Max)ケーブル長(cm)150(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display
Pimoroni(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め種類工作キット![アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28964409-230613-02.jpg)
アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ)
アイスバッテリー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷「手のひらから体温を素早く下げる体の仕組み」に着目して開発。絶妙な低温が約2時間続く。 「2つの体感温度(青面15℃、ロゴ面25℃)を持ち、使用時の感覚で使いわけが出来る。 熱中症対策はもちろん、夏の寝苦しい夜に「寝つきを良くする、睡眠グッズ」としても使える。 手にもつだけで「放熱が促され、深い眠りに誘われる」新発明グッズとして国内外のメディアが紹介。 「発熱・ホットフラッシュ(発汗・のぼせ・ほてり)」時の冷却としても使えるので一年中役立つ。用途昼間の熱中症予防に身体のクーリング(手のひら冷却) 熱帯夜など寝苦しい夏夜に体温を素早くさげ深い眠りへ導く。 ホットフラッシュ発生時に症状軽減(発汗・のぼせ・ほてり) 発熱時の熱さまし(冷却) ワクチン接種や注射後の副反応予防(腕のはれ・発熱・倦怠感)トラスコ品番390-3882材質外装素材:ポリウレタン、内装:保冷剤 容器 ポリエチレン、ミナマット断熱材、内容成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤厚さ(mm)25縦(mm)155横(mm)105保冷時間(時間)1~2(外気温35℃を想定。)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミタイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)湿度範囲(%)5~90(結露無し)































![アイスバッテリー 高機能保冷剤 IceBattery[[R上]] fresh(アイスバッテリー フレッシュ) アイスバッテリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28964409-230613-02.jpg)