片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質PP
色グリーン
短辺(mm)1000
長辺(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)59
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)4000
材質PP
色レッド/ホワイト
短辺(mm)1000
長辺(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)59
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
仕様消費電力(50/60Hz):180/265W
寸法(mm)880×760×1290
質量(kg)13.1
タイプ大風量三脚スタンド型
電源(V)AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310
サービス分類レンタル
制御方式(0) メータアウト
目盛(1) 180°
広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。
とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替
電源単3アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ボディサイズ300
目盛(1) 180°
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
制御方式(0) メータアウト
目盛(1) 180°
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
制御方式(0) メータアウト
目盛(1) 180°
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】126
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.3
ボール径(Φmm)【Dw】2
リード(mm)4
軸径d1(Φmm)10
軸方向【すきま】最大0.005
ねじ軸仕様【径】10【谷径(dr)】8.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3210
基本定格荷重Coa(N)【静定格】4420
有効巻数(サーキット)2.5×1
リードl(mm)4
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】458
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.5
外径d1(Φmm)【軸】16
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
軸方向【すきま】最大0.005
ねじ軸仕様【径】16【谷径(dr)】13.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】8620
基本定格荷重Coa(N)【静定格】13800
有効巻数(サーキット)2.5×1
リードl(mm)5
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ