22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50 コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5 ケーブル長(cm)12.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)9.762 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3615.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9 サービス分類オーダー・加工
1本
309 税込340
4日以内出荷

AFS-50100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)5.813 適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2153 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4 サービス分類オーダー・加工
1本
149 税込164
4日以内出荷


イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。 コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャック ケーブル長(mm)115
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

キャリングケースにベルトクリップを装着可能
対応製品(IPトランシーバー)IP100H/IP100FS/IP1000C
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考電子ロック式 コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプ ケーブル長(mm)770(無線機側)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

日東工業ケーブルトレイ(奥行用)
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)80 外形寸法H(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-100150H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)11.92 適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4414.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2 サービス分類オーダー・加工
1本
383 税込421
4日以内出荷

AFS-100200H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)15.15 適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用) フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×200 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)5611.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6 サービス分類オーダー・加工
1本
593 税込652
4日以内出荷

AFS-50200H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)10.855 適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×200 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4020.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0 サービス分類オーダー・加工
1本
370 税込407
4日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
1台
449,800 税込494,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考電子ロック式 コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクター ケーブル長(mm)770
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ものさしくん (CE1B40-100H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)