カテゴリ

  • メカニカル部品(618)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 制御機器(88)
  • 切削工具(50)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 機構部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 測定用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-25」の検索結果

関連キーワード
1,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リステナー FS-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー FS-25岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)582×392×252外寸(mm)630×440×270内寸(mm)590×400×260フタなし圧縮荷重(N[kgf])23120[2360]コンテナ種類メッシュ
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型ニッセイ
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
FS-25S用直置き台 TAKEX(タケナカエンジニアリング)FS-25S用直置き台TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
用途フォグガード・FG-25S専用取付スタンド質量(g)約750
ホース フューエル (FS25) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (FS25)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
FS-22/FS-25用柄一式 アルスコーポレーションFS-22/FS-25用柄一式アルスコーポレーション
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
FS-22/FS-25用の柄一式です。
仕様●対応品番:FS-22/FS-25●対応品番/部品番号:FS-22/、FS-25/アズワン品番68-0769-77
リライアカット FS25 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット FS25ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
8日以内出荷
新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。 高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。 新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。 適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。容量(L)20引火点(℃)210外観無色透明~淡黄色流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.868色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1410高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
クイックフィックス TECHクイックフィックスTECH(21件のレビュー)
759税込835
1箱(25本)
当日出荷
強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
長さ(mm)100
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
袋とじ製本テープ契約書割印用 ビュートン袋とじ製本テープ契約書割印用ビュートン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず
用途契約書割印用仕様耳付き材質上質紙テープ厚さ(mm)0.1適合サイズA4テープ長さ(mm)297(耳まで332)
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
ファイルスタンド アイリスオーヤマファイルスタンドアイリスオーヤマ
429税込472
1個
当日出荷
エコロジーカラーシリーズのファイルスタンドです。環境に優しいリサイクル品を使用しています。グリーン購入法適応商品です。置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。
グリーン購入法適合トラスコ品番828-7940材質ポリプロピレン(再生PP40%使用)幅(mm)75ホワイトサイズA4高さ(mm)315奥行(mm)250
ファイルスタンド 2個セット アイリスオーヤマファイルスタンド 2個セットアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
708税込779
1セット(2個)
当日出荷
A4サイズの書類・ファイルなどがピッタリ入るファイルスタンドのお得な2個セットです。置き方によってファイルを縦にも横にも入れることができます。ワイドタイプなので厚めのファイルも収納可能です。
材質ポリプロピレン収納の目安A4サイズまでの書類、ファイル等
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
消防・電気関係標識 日本緑十字社消防・電気関係標識日本緑十字社(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。) ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合せください。
文字内容急速充電設備材質硬質エンビ仕様ラミネート加工トラスコ品番114-0543寸法(mm)150×300×1質量(g)65日本緑十字社品番61250
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
<FS> フェルトシール オザック精工<FS> フェルトシールオザック精工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
ファイルスタンド アイリスオーヤマファイルスタンドアイリスオーヤマ
499税込549
1個
当日出荷
エコロジーカラーシリーズのファイルスタンドです。ワイドタイプなので厚手のファイルでも収納できます。環境に優しいリサイクル品を使用しています。グリーン購入法適応商品です。置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。
グリーン購入法適合材質ポリプロピレン(再生PP40%使用)幅(mm)110ホワイトサイズA4高さ(mm)315奥行(mm)250
スクリューサポート スーパーツールスクリューサポートスーパーツール
14,980税込16,478
1組(2個)
当日出荷
各種のクランプをサポートします。
材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
分液ロート アズワン分液ロートアズワン
8,316税込9,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフード SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
サニタリー 溶接ヘルール フジトクサニタリー 溶接ヘルールフジトク
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ゴム製セーフティーストラップ トップ工業ゴム製セーフティーストラップトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4質量(g)12
ドライウォール ユニクロ フレキ ヤマヒロドライウォール ユニクロ フレキヤマヒロ
2,098税込2,308
1箱(1000個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
...