カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-35」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番35出力(kW)0.4種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

    ニッセイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

    ニッセイ
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N

    ニッセイ
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N

    ニッセイ
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 袋とじ製本テープ契約書割印用 ビュートン

    袋とじ製本テープ契約書割印用

    ビュートン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず
    用途契約書割印用仕様耳付き材質上質紙テープ厚さ(mm)0.1適合サイズA4テープ長さ(mm)297(耳まで332)
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
    材質SUS304仕上BA
  • <FS> フェルトシール オザック精工

    <FS> フェルトシール

    オザック精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込式マルチスクレパー SUN UP

    折込式マルチスクレパー

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。幅(mm)43厚さ(mm)22全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)79刃幅(mm)35刃厚(mm)2材質(刃)刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR折りたたみ寸法(mm)126
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
    ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
  • Fブロック AIOULE(ふじわら)

    Fブロック

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種類滑車使用荷重(kg)30使用ロープ径(mm)~5材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)8.5
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ

    ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)218容量(L)0.35口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×165(ふた込み)保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
  • エフェクターソフトケース KC

    エフェクターソフトケース

    KC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×255×90
  • チップソー(ドラド) ステンレス用 ヤナセ(柳瀬)

    チップソー(ドラド) ステンレス用

    ヤナセ(柳瀬)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
    適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRF ローラチェーンナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • JIS認証軽天ビス KNフジニッテイ

    JIS認証軽天ビス

    KNフジニッテイ
    1,198税込1,318
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
    用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    紫外線検知方式 電池型/外部電源 (多国語メッセージ式)。5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。必要な国のメッセージを自由に選択して鳴動させることが可能です!。炎に含まれる紫外線をすばやく検知しメッセージ及び警報音で報知する炎センサーです
    用途炎検知仕様検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式ホワイト外形寸法(mm)Φ120 ×45出力(タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]電源単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)音量ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)検知距離(m)10m(正面でライター炎7cm)電池寿命(電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)設置場所屋内(天井面、壁面)周囲温度(℃)使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)消費電流(DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)音声出力動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類メッセージ長全文/短文 切替式
  • αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    αフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
  • ミニディスプレイ ビット・トレード・ワン

    ミニディスプレイ

    ビット・トレード・ワン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
    付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ質量(g)約60形式シリアル通信センサー搭載:温度/湿度ディスプレイIPS解像度320×480(RGB565)保証期間6か月電源供給USBより給電サイズ(mm)約58×88×9ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • ヘッドなしスクリュー ワルター

    ヘッドなしスクリュー

    ワルター
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
  • 防爆  フラットスクレーパー HAMACO

    防爆 フラットスクレーパー

    HAMACO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO

    デジタルフロースイッチ

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
  • サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]

    サンコーステンレス角ラック

    三興製作所[スプロケット]
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
  • フットサル OrgestA 検定球3号 手縫い MIKASA (ミカサ)

    フットサル OrgestA 検定球3号 手縫い

    MIKASA (ミカサ)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    検定球3号球。小学生用。
    適合推奨内圧(kgf/cm2):0.410~0.610材質人工皮革ブラック質量(g)350~390サイズ(cm)円周58~60