カテゴリ
- 制御機器(63)
- メカニカル部品(54)
- 機構部品(40)
- パソコン/周辺機器(32)
- 作業工具(24)
- 安全標識(23)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(8)
- 空圧工具(8)
- 安全保護具(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 岩田製作所(17)
- A-Gas Japan(17)
- ユーアールディ(15)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
- FSC(14)
- KALBAS(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日東工器(9)
- 標識STATION(9)
- omron(オムロン)(8)
- 椿本チエイン(7)
- ユキワ精工(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- 三菱電機(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-50」の検索結果

減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
ツヨロン(藤井電工)¥1,798税込¥1,9781個17日以内出荷口開き13mmの小口径フックです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)(101件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
シリコーン高真空用グリース
モリコート¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高真空用シリコーングリスです。用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)5
GSアシバツナギナット固定式
イイファス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mmねじp1.8粗目ネジ表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
真空保存フードシーラースリム
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。仕様脱気力:約50(kPa)適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレン色ホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
液晶保護フィルム 富士ソフト +F FS050W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種富士ソフト +F FS050W寸法(mm)44.9×98.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
固定式スイベル滑車用ボディー部
スリーエッチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
固定式スイベル滑車用アタッチメント
スリーエッチ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。使用荷重(kg)125
液晶保護フィルム 富士ソフト +F FS050W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種富士ソフト +F FS050W寸法(mm)44.9×98.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥6,198税込¥6,8181本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ツヨロン 安全帯用フック
ツヨロン(藤井電工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
頭上注意 強粘ステッカー
KALBAS¥1,298税込¥1,4281袋(6ラベル)当日出荷から7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質PET(ポリエステル)
フリーサンダー
日東工器¥38,980税込¥42,8781台当日出荷手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
防災面 FS-500
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヘルメットなしで直接かぶるタイプの防災面です。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。トラスコ品番467-3537装着方式直かぶり
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
回転物注意 強粘ステッカー
KALBAS¥1,298税込¥1,4281袋(6ラベル)当日出荷から7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質PET(ポリエステル)






![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)






![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)