カテゴリ
- 制御機器(8)
- 空圧工具(8)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(9)
- ユーアールディ(5)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- スリーエッチ(1)
- 桑名金属工業(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ヤマト産業(1)
- ユキワ精工(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 城東テクノ(1)
- Vesrah(1)
- ダイトロン(1)
エコロジープロダクト
「fs-50a」の検索結果

ツヨロン 安全帯用フック
ツヨロン(藤井電工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
フリーサンダー
日東工器¥38,980税込¥42,8781台当日出荷手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
固定式スイベル滑車用アタッチメント
スリーエッチ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。使用荷重(kg)125
極超低ノイズスイッチング電源
ダイトロン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から5日以内出荷用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
補修用水切りカバー(スリムタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781ケース(1本)5日以内出荷から8日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
コスモC露出FS L付50A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア付リミッタースペース無
スッキリ21 50A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア無リミッタースペース無
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)300保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)600Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
分割・クランプ型センサ
ユーアールディ¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF