カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NSK(日本精工)(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(20)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オンダ製作所(3)
- ケナメタル(2)
- サンワサプライ(1)
- ニッセイ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ワルター(4)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 日東工業(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs-t10」の検索結果

国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ドライフレッシュ スティックタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。軸径(Φmm)3軸長(mm)35適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
フェイススチーマー
アイリスオーヤマ¥13,900税込¥15,2901台翌々日出荷1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。色ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
コア付シールドツイストモジュラーケーブル
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。厚さ(mm)3.3色シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥31,980~税込¥35,178~1パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
FST耐震タイプ
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1個7日以内出荷NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)
SUGICO(スギコ)¥95,980税込¥105,5781個26日以内出荷60L~200Lは1枚絞りとなります。 400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。 ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1511FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】1049ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】12.2軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1202FS-2-C5T10
NSK(日本精工)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】200ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.5ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)10軸径d1(Φmm)12軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12【谷径(dr)】10基本定格荷重Ca(N)【動定格】4430基本定格荷重Coa(N)【静定格】6430有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1204FS-2-C5T10
NSK(日本精工)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】400ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.5ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)10軸径d1(Φmm)12軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12【谷径(dr)】10基本定格荷重Ca(N)【動定格】4430基本定格荷重Coa(N)【静定格】6430有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】849ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1506FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】549ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1504FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】349ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10軸径d1(Φmm)15軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2009FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】846ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21外径d1(Φmm)【軸】20ボール径(Φmm)【Dw】3.969リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】16.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21900有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2013FS-1-C5T10
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】1246ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21外径d1(Φmm)【軸】20ボール径(Φmm)【Dw】3.969リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】16.9軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】20基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21900有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
メッシュコンテナー リステナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ジュシナット シロ 5ミリ 5個入
富士インパルス¥699税込¥7691セット(5個)当日出荷樹脂ナット白質量(g)12外径×高さH(Φmm×mm)15 10対応V-401NTW-10W(200V)/V-610-5W/V-610-10W/VY-600-10/VA-460G/VA-610G/V-460G-H/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FI-600YC-5/CA-300/FA-450-5W/FI-600YC-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/VG-400/FI-600YC-2/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400YC-2 SB/VG-600/V-402/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/CA-450-5/FI-400YC-10/FI-WA300/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600Y-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10W SB/FR-450-10W SB/CA-600-10WK(200V)/V-300/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-5W SB/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/FIK-600-5W/FIK-450-10W/Fi-400Y-10W PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/FI-WA300-10/FIK-600-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-600-10W/Fi-600-5W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/FR-450-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/CV-300-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/CV-300-10WK/LOS-600-10W/V-301G/LOS-600-10W/FIK-600-10WK(200V)/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/FI-WA300-5W/FR-450-10WK(200V)/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/V-301/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/CV-300-10W/OPL-300-20/V-301R-35/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/V-301G-10WK/V-301-10WK/FI-WA300-10W/FS-315/FS-215/VG-602-10W/VG-402-10W/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301R-35-10WK/T-130K/FT-130/T-230K/G-301/V-301-10W/FI-WA300-10WK/WA-301/FT-230/Fi-400Y-10W/V-460GC/V-460G/V-610GC/V-610G/V-460C/V-610C/V-460-10/V-460-5/V-610-10/V-610-5/V-401NTW/V-460-10W/V-460-5W/VA-610G-Hアズワン品番0-5906-01-76構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
室内形温度検出器
シマデン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
AT-FS980M/18PS
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
カップル変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目水質計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥499,800税込¥549,7801台(1台)7日以内出荷pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ