カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fs-101」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニフォン ミニロカ布(5枚入) HARIO  FS-101 HARIOミニフォン ミニロカ布(5枚入) HARIO FS-101HARIO
508税込559
1個
5日以内出荷
ミニフォン ミニロカ布(5枚入) HARIO FS-101
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
業務用フッソコート ビアンコジャパン業務用フッソコートビアンコジャパン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(300g)
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS omron(オムロン)サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FSomron(オムロン)(2件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプリフローはんだが可能。
ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全ベルデビバフロアステッカーミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ
ヒビフル HibiFull フローリングワイパー用ドライシート コクヨヒビフル HibiFull フローリングワイパー用ドライシートコクヨ
249税込274
1パック(33枚)
翌々日出荷
フローリングワイパー用ドライシートです。ふんわり柔らかシート採用でこまかなチリやホコリをしっかりキャッチします。
その他無香料材質ポリエステルタイプドライシート入数(枚)33シートサイズ(mm)200×3000商品タイプ本体
フッソコート ビアンコジャパンフッソコートビアンコジャパン
56,980税込62,678
1箱(80g×48本)ほか
翌々日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
環境良品 ペーパープレート 18cm 100枚入 業務用 アートナップ環境良品 ペーパープレート 18cm 100枚入 業務用アートナップ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質バージンパルプ(耐水・耐油加工)入数(枚)100(業務用)規格直径約18cm
カラーベルト エバープラウドカラーベルトエバープラウド
959税込1,055
1本
3日以内出荷
積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。 引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。
材質ポリプロピレン
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター中日本ヒーター
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
収納ポーチ クツワ収納ポーチクツワ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
頻繁に使うガジェット小物をひとまとめに収納
スープ容器 ホット ほっこり 145-40B 黒 リスパック リスパックスープ容器 ホット ほっこり 145-40B 黒 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
やさしい機能と断熱性で思わずほっこり。惣菜・スープ容器。蓋が嵌めやすいエア抜き穴。貼りやすい底面ラベルスペース。液漏れしにくい内篏合でマイバッグで安心。熱すぎない耐熱PSPで、持っても安心。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)145×145×43質量(g)4.7
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
279税込307
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレートノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)50寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)22寸法L2(mm)8寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11寸法D4(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
ガジェットポーチ FASTORAGEガジェットポーチFASTORAGE
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。 頻繁に使うガジェット小物をひとめとめに収納 ベルトに通して縦横どちらでも装着可能
特性撥水仕様紐引き手、カラビナ付材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×25対応機種iphone11、X、8ポケットファスナーポケット、メッシュポケット
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
LED回転灯(ブザー付) エスコLED回転灯(ブザー付)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
ブザー付
材質プラスチック(ポリカーボネート)寸法(mm)Φ100×141質量(g)374電流(A)0.08定格電圧(V)AC100Vコード長さ(mm)510光源LED球アズワン品番65-2307-90音量(dB)88
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,119税込2,331
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・オフセットタイプ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1002FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所センサブラケット XYフリージョイント岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・RcねじタイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)110使用圧力(MPa)-0.095~0.99ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2201FS1) SMCAS Series(AS2201FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カスペルスキー スタンダード Kasperskyカスペルスキー スタンダードKaspersky
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カスペルスキー プレミアム 1年1台版 Kasperskyカスペルスキー プレミアム 1年1台版Kaspersky
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。