カテゴリ

  • 梱包用品(49)
  • 切削工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-215」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修セット FS-215-5 富士インパルス補修セット FS-215-5富士インパルス
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3997セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)43アズワン品番0-4071-122018年トラスコ掲載ページ6 1824
ホシュウセット FS-215-Y 富士インパルスホシュウセット FS-215-Y富士インパルス
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
FS-215用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ15mm×230mm(2本)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応FS-215アズワン品番62-9107-48構成部品消耗部品
防塵上着 白 FS215C-01 東洋リントフリー防塵上着 白 FS215C-01東洋リントフリー
6,198税込6,818
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
使用環境クラス10000
ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリーESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ東洋リントフリー
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
FS215 アッチャクレバー 富士インパルスFS215 アッチャクレバー富士インパルス
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
FS-215専用の上部レバーです。
寸法(mm)190×220質量(g)165対応FS-215アズワン品番62-9099-92構成部品フレーム、レバー
FS215 アッチャクレバーホルダー 富士インパルスFS215 アッチャクレバーホルダー富士インパルス
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
FS-215専用のレバー受け側の部品です。
寸法(mm)220×210質量(g)約325対応FS-215アズワン品番62-9099-91構成部品フレーム、レバー
FS215 メイバン 富士インパルスFS215 メイバン富士インパルス
749税込824
1枚
5日以内出荷
本体ダイヤル部の銘板です。
寸法(mm)60×72質量(g)8対応FS-215アズワン品番62-9100-18構成部品金属部品
FS215 レバーフッキスプリング 富士インパルスFS215 レバーフッキスプリング富士インパルス
439税込483
1個
5日以内出荷
上部レバーを持ち上げる為のスプリングです。
質量(g)約10対応FS-215外径×長さL(Φ×mm)7×80アズワン品番62-9100-08構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
FS215 テーブル ナットツキ 富士インパルスFS215 テーブル ナットツキ富士インパルス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
FS-215専用の樹脂製テーブルです。ナット付です。
寸法(mm)220×180質量(g)約170対応FS-215アズワン品番62-9099-95構成部品テーブル
FS215 トランス 100V 富士インパルスFS215 トランス 100V富士インパルス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FS215専用トランス※100V
質量(kg)約2.5対応FS-215構成部品配線、電気関連
FS215 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルスFS215 アッチャクスプリング 2個入富士インパルス
519税込571
1セット(2個)
5日以内出荷
上部圧着板にセットするスプリングです。1台で2個使用します。
質量(g)4対応FS-215外径×長さL(Φ×mm)12×14アズワン品番62-9100-09構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
FS215/315 タイマーセット100V 富士インパルスFS215/315 タイマーセット100V富士インパルス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×45×70質量(g)60対応FS-215/FS-315アズワン品番65-0601-01構成部品配線、電気関連
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
669税込736
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ150強制排気パイプファン オーム電機Φ150強制排気パイプファンオーム電機(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
当日出荷
質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
316 サニタリーボールバルブ コンサス316 サニタリーボールバルブコンサス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可
レンチ ワルターレンチワルター
869税込956
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ショップシーラー 富士インパルス卓上ショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1式
当日出荷から7日以内出荷
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレスコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレスコンサス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー
599税込659
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)95×138
SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサスSUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズコンサス
24,057税込26,463
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
ヘッドなしスクリュー ワルターヘッドなしスクリューワルター
569税込626
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30 エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30エクスタイル
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)30
アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25 エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25エクスタイル
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)25
アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間20 エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間20エクスタイル
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×13個、ビス×33本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)20
アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15 エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15エクスタイル
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×11枚、ジョイント材×1本、スペーサー×14個、ビス×36本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)15
アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間10 エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間10エクスタイル
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×11枚、ジョイント材×1本、スペーサー×14個、ビス×36本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)10
エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
TriApex 超制電 クリーンパンツ 東洋リントフリーTriApex 超制電 クリーンパンツ東洋リントフリー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵
シリコンシート 富士インパルスシリコンシート富士インパルス
569税込626
1セット(2枚)
当日出荷
用途シーラー用部品材質ガラス繊維入りシリコン2018年トラスコ掲載ページ6 1824
シリコンゴム 富士インパルスシリコンゴム富士インパルス(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRS-150WA~360W/MXB-150FS~210FS/MXB-240F~390F/MXA-150W~210W/MXJ-150F~210F用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
センサーエアーフロー (FS) MAZDA(マツダ)センサーエアーフロー (FS)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
センサー ブースト (FS) MAZDA(マツダ)センサー ブースト (FS)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷