材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
安心の日本製で、おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。トラッシュカンの蓋部分は『フラップ』タイプです。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×51
フタの種類スイング式
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
適合FS-760A
1パック(3個)
¥699
税込¥769
当日出荷
LFS-760(30L)とLFS-761(45L)はどちらも『スタッキング』が可能なので、上下でゴミを分別するのにとっても便利です。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×67
フタの種類スイング式
パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。